Prix : 82 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Le SM-200 toutes les machines en acier inoxydable est livré avec les caractéristiques suivantes: Electric Lift, Easy Lift™ Handle, 2 Morantz Prowave™ générateurs ultrasoniques, 4 packs transducteurs immersibles, chauffage thermostatiquement contrôlé et affichage de température numérique, 2 étagères génératrices en acier inoxydable avec couvercles d’éclaboussures, 2 poignées en acier inoxydable soudé, 5 roues avec deux freins, fixation du tuyau de remplissage d’eau, gros robinet pour un drainage facile, manuel d’instruction et vidéo. Les options incluent deux couvercles en acier inoxydable qui s’ouvrent dans les tables de travail côté robuste capables de contenir 300lbs, paniers en acier inoxydable et plus encore. Voir le Morantz Firesonics Upgrade Kit ou Kit de mise à niveau de nettoyeurs pièces pour obtenir la liste des options recommandées et des accessoires.
Caractéristiques standard :
- Boutons de commande de Twin Prowave vrai numérique Generators™ d’intensité (Watts 4000/8000 pointe Watts)
- 4 Packs capteur immersible
- Ascenseur électrique avec roues et contrôle de pédale de pied
- Intégré à commande thermostatique radiateur avec voyant lumineux
- Zone d’affichage/affichage digital de la température
- 2 étagères de générateur d’acier inoxydable (avec des couvertures de Splash)
- Cinq poids lourds 5" roulettes avec freins 2
- Grande 2" Spigot pour un écoulement facile
- Poignées soudées
- Manuel et vidéo pédagogique
Poids &Dimensions
- Dimensions extérieures 110" L (avec couvercle ouvert) x 35-1/2" W x 72 "H
- Dimensions intérieures 55" L X 29" W x 29 "H
Détails du produit
- Applications Restauration de contenu, Medical nettoyage électronique de nettoyage, nettoyage de pièces
- Marque Morantz Ultrasonics
- Description Portable Extra Large Ultrasonic Cleaning Machine avec ascenseur électrique
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant SM-200
- Capacité 200 gallons (757 litres)
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Morantz Ultrasonics PCUK pièces Upgrade Kit nettoyage pour SM-200, M-115, Z-97 et Z-56
Article nº : B2115006
Pas encore évalué
7 169,00 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,70 $
Morantz Ultrasonics M-115 Portable Large Ultrasonic Cleaning Machine with Electric Lift, 115 Gallon
Article nº : B2115000
Pas encore évalué
59 209,00 $
Morantz Ultrasonics Z-97 grand Portable à ultrasons nettoyage Machine, 97 gallons
Article nº : B2115003
Pas encore évalué
33 359,00 $
Morantz Ultrasonics SM-200 Extra Large Ultrasonic Cleaning Machine with Electric Lift, 200 Gallon
82559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires