Prix : 829,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Speakman’s Pressure Balance Valve - Trim crée finement une atmosphère plus contemporaine dans la salle de bains. Les collections ajoutez une instruction distincte et détaillée à un design moderne dans la salle de bain. Compactage innovation frais ; la collection de salle de bain des paires avec les pommes de douche et autre salle de bain accessoires standard contemporain expriment non conventionnelles dans la salle de bain. La soupape et la garniture de l’équilibre de pression illustrent la norme de qualité de Speakman avec sa soupape de pression anti-échaudure maintenant une température d’eau constante. Le limiteur de température réglable permet à l’utilisateur de contrôler la température d’eau maximale autorisée. Construction fiable comprend les clapets antiretour intégré, céramique température régulation de cartouche, et integral s’arrête sur le corps de la valve. La collection de suites de salle de bain est offert en Chrome poli, Nickel brossé, et finitions Nickel poli.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- collection
- Comprend la vanne & trim
- Valve d’anti-brûlure pression balancée avec clapets anti-retour intégrés
- Régulation de pression & céramique température régulation cartouche
- Équipé avec butée de température réglable et robinets d’arrêt intégrés
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
Détails du produit
- Contrôle de la pause/ruissellement Non
- Emplacement de montage Murale
- Description Valve pression balancée & Trim
- Drain inclus Oui
- Style de connexion Sueur
- Comprend Arrêt réglable Temp Limit Stop - Arrêts intégrals
- Nombre de poignées de robinet 1
- Trous du robinet 1
- Marque Speakman
- Style de vanne Symboles, Côté gauche
- Série Mer Caspienne
- Matériau Laiton, plastique, Zinc
- Style Transitionnel
- Numéro de référence du fabricant SM-7000-P-BN
- Type de vanne Anti-brûlure
- Style de poignée Levier de
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Certifié WaterSense Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Speakman SM-7000-P-BN Pressure Balance Valve - Trim
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit