Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

SM-7030-P Speakman, équilibre soupape & garniture de douche & bec de baignoire

SM-7030-P Speakman, équilibre soupape & garniture de douche & bec de baignoire

Article nº : WBB1170580

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 909,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Speakman SM-7010-P Valve pression balancée & garniture de douche

Speakman SM-7010-P Valve pression balancée & garniture de douche

SM-7430-P-BN Speakman, équilibre soupape & garniture de douche & bec de baignoire

SM-7430-P-BN Speakman, équilibre soupape & garniture de douche & bec de baignoire

De Speakman douche et baignoire système combinaison complexe crée une allure plus contemporaine dans la salle de bain. Les collections ajoutez une instruction distincte et détaillée à un design moderne dans la salle de bain. Compactage innovation frais ; la douche et la baignoire système combinaison s’apparie avec la collection de robinets et autre salle de bain accessoires pour exprimer la norme contemporaine non conventionnel dans la salle de bain. La douche et la baignoire système combinaison illustre bien la norme de qualité de Speakman grâce à unir sa soupape anti-brûlure (SM-7000-P) ; pomme de douche fixe (S-3014) ; showerarm et bride (S-2500) et la cuve de l’inverseur du bec (S-1562). La collection de suites de salle de bain est offert en Chrome poli, Nickel brossé, et finitions Nickel poli.

Caractéristiques :
  • collection
  • Comprend la pomme de douche, bras & bride, bec inverseur de baignoire et vanne & trim
  • Valve d’anti-brûlure pression balancée avec clapets anti-retour intégrés
  • Régulation de pression & céramique température régulation cartouche
  • Équipé avec butée de température réglable et robinets d’arrêt intégrés

Poids &Dimensions

  • Taille de connexion 1/2 en
  • Portée du bec verseur 6-1/8 po (15,56 cm)
  • Diamètre de la face 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Fonction multiple Oui
  • Nombre de pommes de douche 1
  • Nombre de Jets 5
  • Buse autonettoyante Oui
  • Emplacement de montage Murale
  • Type de diverteur Bec de dérivation
  • Style de connexion Sueur
  • Tuyau inclus Non
  • Forme du jet 3
  • Style Transitionnel
  • Forme Rond
  • Type de vanne Anti-brûlure W/clapets
  • Contrôle de la pause/ruissellement Non
  • Description Pression équilibre Valve & Trim douche et bec de baignoire
  • Barre de diapositives incluse Non
  • Drain inclus Oui
  • Comprend Pomme de douche, bras & bride, inverseur, vanne & Trim
  • Litres par minute 9,5 L/MIN
  • Gallons par minute 2,5 gal/min (9,46 l)
  • Marque Speakman
  • Style de vanne Butées réglables de W/Integral Temp
  • Série Mer Caspienne
  • Numéro de référence du fabricant SM-7030-P
  • Style de poignée Monolevier latéral
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Certifié WaterSense Non
  • ADA conforme Non
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
SM-7030-P Speakman, équilibre soupape & garniture de douche & bec de baignoire

SM-7030-P Speakman, équilibre soupape & garniture de douche & bec de baignoire

Article nº : WBB1170580