Prix : 1 469,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avec un style contemporain, le système de douche de main avec barre coulissante ADA allie fonctionnalité et design dans un système efficace, la douche à main avec adaptateur de pause/filet de ADA, tuyau de douche métalliques de pouce 60, bras de douche en laiton massif et bride, ADA, comportant douche mural barre d’appui et valve de douche anti-brûlure pression balancée. Avec la technologie brevetée Anystream® 360˚, la douchette vous permet facilement de transition par le biais de 360˚ de couverture complète-inondation, Centre massage pulsant ou une combinaison de ces deux paramètres en tournant la plaque frontale de la pomme de douche. Connexion de la base de la douchette sur le flexible de douche est un adaptateur pause/filet conforme ADA qui devient la source d’eau allumé ou éteint, ce qui permet de facilité d’emploi pour les personnes souffrant de handicaps physiques. Un pouce 60 durable flexible de douche métalliques et barre d’appui ADA offrent un soutien supplémentaire tout en permettant à la pomme de douche à être ajustée selon la hauteur. La valve de douche anti-brûlure pression équilibre coordination maintient une température de l’eau conforme lors de l’utilisation. Systèmes de douche ADA offrent de nombreux avantages, y compris la personnalisation de la douche et le solide soutien pour les personnes souffrant de handicaps physiques. Paire de ce système de douche de luxe avec des accessoires de salle de bains robinet ou appareil défini pour un look contemporain, éclectique, dans la salle de bain.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- VS-3014-BN douchette avec Anystream® 360 degré spray réglage têtière
- Coude de tuyau de douche métalliques de pouce 60 durable avec brise-vide intégré, adaptateur de pause/filet ADA et douche
- VS-153-ADA-P-BN certifiées ADA barre coulissante pouces 24 conforme
- Valve de douche SM-7000-P-BN anti-brûlure pression balancée avec garniture
- Bride et bras de douche en laiton massif S-2500-BN
- Hôtel contemporain design
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 60 in (152,4 cm)
- Longueur de la barre de défilement 24 in (60,96 cm)
- Diamètre de la face 3-7/9 po (9,6 cm)
Détails du produit
- Fonction multiple Oui
- Nombre de pommes de douche 1
- Nombre de Jets 5
- Buse autonettoyante Oui
- Emplacement de montage Murale
- Type de diverteur Sans bec
- Tuyau inclus Oui
- Forme du jet 3
- Matériau Laiton, plastique, Zinc
- Style Transitionnel
- Forme Rond
- Type de vanne Anti-brûlure
- Contrôle de la pause/ruissellement Oui
- Description ADA douchettes combinaisons W/Grab/Slide Bar
- Barre de diapositives incluse Oui
- Drain inclus Oui
- Comprend Valve de douche & Trim, douchette, Showerarm & bride, filet adaptateur, & ADA a glissé
- Litres par minute 9,5 L/MIN
- Gallons par minute 2,5 gal/min (9,46 l)
- Marque Speakman
- Style de vanne Texte brut, côté gauche
- Série Mer Caspienne
- Numéro de référence du fabricant SM-7080-ADA-NEA
- Style de poignée Monolevier latéral
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié WaterSense Non
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Valve Speakman Sentinel SM-3000 Mark II® Regency pression balancée avec poignée à levier
Article nº : B685750
Pas encore évalué
365,95 $
Speakman SM-7080-ADA-P ADA douchettes combinaisons W/Grab/Slide Bar
Article nº : B1170596
Pas encore évalué
1 239,00 $
Speakman SM-7080-ADA-Nea ADA douchettes combinaisons W/Grab/Slide Bar
1469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires