Prix : 1 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La soupape d’équilibrage de pression de Speakman avec diverter et garniture crée une sensation plus contemporaine dans la salle de bain. Les collections ajoutez une instruction distincte et détaillée à un design moderne dans la salle de bain. Compactage innovation frais ; la collection de salle de bain des paires avec les pommes de douche et autre salle de bain accessoires standard contemporain expriment non conventionnelles dans la salle de bain. La soupape d’équilibrage de pression avec déviateur et garniture illustre la norme de qualité de Speakman avec sa soupape de pression anti-échaudage qui maintient une température de l’eau constante. Le limiteur de température réglable permet à l’utilisateur de contrôler la température d’eau maximale autorisée. Construction fiable comprend les clapets antiretour intégré, céramique température régulation de cartouche, et integral s’arrête sur le corps de la valve. La collection de suites de salle de bain est offert en Chrome poli, Nickel brossé, et finitions Nickel poli.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- collection
- Comprend inverseur & trim
- Valve d’anti-brûlure pression balancée avec clapets anti-retour intégrés
- Régulation de pression & céramique température régulation cartouche
- Équipé avec butée de température réglable et robinets d’arrêt intégrés
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
Détails du produit
- Contrôle de la pause/ruissellement Non
- Emplacement de montage Murale
- Description Valve pression balancée & Trim
- Drain inclus Oui
- Comprend Arrêt réglable Temp Limit Stop - Arrêts intégrals
- Style de connexion Sueur
- Nombre de poignées de robinet 1
- Trous du robinet 1
- Marque Speakman
- Style de vanne Symboles, Côté gauche
- Série Mer Caspienne
- Matériau Laiton, plastique, Zinc
- Style Transitionnel
- Numéro de référence du fabricant SM-7400-P-BN
- Type de vanne Anti-brûlure W/inverseur
- Couleur Argent
- Style de poignée Levier de
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Certifié WaterSense Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Speakman SM-7400-P-BN Pressure Balance Valve - Trim
1139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit