Prix : 1 105,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Combinaison de système de douche de Speakman finement crée une atmosphère plus contemporaine dans la salle de bain. Les collections ajoutez une instruction distincte et détaillée à un design moderne dans la salle de bain. Compactage innovation frais ; la combinaison de système de douche s’apparie avec la collection de robinets et autre salle de bain accessoires pour exprimer la norme contemporaine non conventionnel dans la salle de bain. La combinaison de système de douche illustre bien la norme de qualité de Speakman grâce à unir sa soupape anti-brûlure avec inverseur (SM-7400-P) ; pomme de douche fixe (S-3014) ; showerarm et la collerette (S-2500). La collection de suites de salle de bain est offert en Chrome poli, Nickel brossé, et finitions Nickel poli.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- collection
- Comprend la pomme de douche, bras & bride et inverseur & trim
- Valve d’anti-brûlure pression balancée avec clapets anti-retour intégrés
- Régulation de pression & céramique température régulation cartouche
- Équipé avec butée de température réglable et robinets d’arrêt intégrés
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Diamètre de la face 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Fonction multiple Oui
- Nombre de Jets 5
- Nombre de pommes de douche 1
- Buse autonettoyante Oui
- Emplacement de montage Murale
- Type de diverteur Sans bec
- Style de connexion Sueur
- Tuyau inclus Non
- Forme du jet 3
- Matériau Laiton, plastique, Zinc
- Style Transitionnel
- Forme Rond
- Type de vanne Anti-brûlure W/clapets
- Contrôle de la pause/ruissellement Non
- Description Valve pression balancée & garniture de douche
- Barre de diapositives incluse Non
- Drain inclus Oui
- Comprend Pomme de douche, bras & bride, vanne & Trim
- Litres par minute 9,5 L/MIN
- Gallons par minute 2,5 gal/min (9,46 l)
- Marque Speakman
- Style de vanne Butées réglables de W/Integral Temp
- Série Mer Caspienne
- Numéro de référence du fabricant SM-7410-P
- Style de poignée Monolevier latéral
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié WaterSense Non
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Valve Speakman Sentinel SM-3000 Mark II® Regency pression balancée avec poignée à levier
Article nº : B685750
Pas encore évalué
365,95 $
Speakman SM-7080-ADA-P ADA douchettes combinaisons W/Grab/Slide Bar
Article nº : B1170596
Pas encore évalué
1 239,00 $
Speakman SM-7410-P Valve pression balancée & garniture de douche
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires