Prix : 1 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
De Speakman douche et baignoire système combinaison complexe crée une allure plus contemporaine dans la salle de bain. Les collections ajoutez une instruction distincte et détaillée à un design moderne dans la salle de bain. Compactage innovation frais ; la douche et la baignoire système combinaison s’apparie avec la collection de robinets et autre salle de bain accessoires pour exprimer la norme contemporaine non conventionnel dans la salle de bain. La douche et la baignoire système combinaison illustre bien la norme de qualité de Speakman grâce à unir sa soupape anti-brûlure avec inverseur (SM-7400-P) ; pomme de douche fixe (S-3014) ; showerarm et bride (S-2500) et la cuve du bec (S-1561). La collection de suites de salle de bain est offert en Chrome poli, Nickel brossé, et finitions Nickel poli.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- collection
- Comprend la pomme de douche, bras & bride, bec de baignoire et inverseur & trim
- Valve d’anti-brûlure pression balancée avec clapets anti-retour intégrés
- Régulation de pression & céramique température régulation cartouche
- Équipé avec butée de température réglable et robinets d’arrêt intégrés
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Portée du bec verseur 6-1/8 po (15,56 cm)
- Diamètre de la face 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Fonction multiple Oui
- Nombre de Jets 5
- Nombre de pommes de douche 1
- Buse autonettoyante Oui
- Emplacement de montage Murale
- Type de diverteur Standard
- Style de connexion Sueur
- Tuyau inclus Non
- Forme du jet 3
- Matériau Laiton, plastique, Zinc
- Style Transitionnel
- Forme Rond
- Type de vanne Anti-brûlure W/clapets
- Contrôle de la pause/ruissellement Non
- Description Pression équilibre Valve & Trim douche et bec de baignoire
- Barre de diapositives incluse Non
- Drain inclus Oui
- Comprend Pomme de douche, bras & bride, inverseur, vanne & Trim
- Litres par minute 9,5 L/MIN
- Gallons par minute 2,5 gal/min (9,46 l)
- Marque Speakman
- Style de vanne Butées réglables de W/Integral Temp
- Série Mer Caspienne
- Numéro de référence du fabricant SM-7430-P
- Style de poignée Monolevier latéral
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié WaterSense Non
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Valve Speakman Sentinel SM-3000 Mark II® Regency pression balancée avec poignée à levier
Article nº : B685750
Pas encore évalué
369,95 $
Speakman SM-7080-ADA-P ADA douchettes combinaisons W/Grab/Slide Bar
Article nº : B1170596
Pas encore évalué
1 249,00 $
SM-7430-P Speakman, équilibre soupape & garniture de douche & bec de baignoire
1249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires