Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Speakman’s Rainier™ Pressure Balance Valve - Trim ajoute un design carré unique pour compléter un look audacieux dans la salle de bains. The Rainier™ chrome robinet emporte une mise à jour masculin frappant à votre robinetterie de style traditionnel. La nouvelle collection design pour la famille Speakman ; la collection de salle de bains Rainier™ s’apparie avec la pomme de douche™ Rainier et autre salle de bain accessoires pour présenter une exclusivité iconique dans toute salle de bains. La soupape d’équilibre de pression et la garniture Rainier™ illustrent la norme de qualité de Speakman avec sa soupape de pression anti-échaudure qui maintient une température de l’eau constante. Le limiteur de température réglable permet à l’utilisateur de contrôler la température d’eau maximale autorisée. Construction fiable comprend les clapets antiretour intégré, céramique température régulation de cartouche, et integral s’arrête sur le corps de la valve. Suites de salle de bains the Rainier™ collection est offert en Chrome poli de finition.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Rainier™ collection
- Comprend la vanne & trim
- Valve d’anti-brûlure pression balancée avec clapets anti-retour intégrés
- Régulation de pression & céramique température régulation cartouche
- Équipé avec butée de température réglable et robinets d’arrêt intégrés
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
Détails du produit
- Contrôle de la pause/ruissellement Non
- Emplacement de montage Murale
- Description Valve pression balancée & Trim
- Drain inclus Oui
- Style de connexion Sueur
- Comprend Arrêt réglable Temp Limit Stop - Arrêts intégrals
- Nombre de poignées de robinet 1
- Trous du robinet 1
- Marque Speakman
- Style de vanne Texte brut, côté gauche
- Série Rainier
- Matériau Laiton, plastique, Zinc
- Style "BOLD"
- Numéro de référence du fabricant SM-8000-P
- Type de vanne Anti-brûlure
- Style de poignée Levier de
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Certifié WaterSense Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Speakman SM-8000-P Rainier™ Valve pression balancée & Trim
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit