Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Stérilisé petit clip boîte de rangement transparente avec couvercle verrouillé 19618606 - 11 po L x 6-5/8 po l x 2-3/4 po H - Qté par paquet : 6

Boîte de rangement à clips Sterilite, petite, transparente, couvercle verrouillé, 19618606 - 11 po L x 6-5/8 po l x 2-3/4 poH, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2142301

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

5,50 $ ch.

Prix: 33,00 $ / Pkg de 6

Quantité

Les cases à Clip sont une excellente solution pour stocker et organiser des petits objets dans la maison et le bureau. La base transparente et couvercle permettent de contenu d’être facilement identifié sous tous les angles et les verrous-étreindre serré s’assurer que le couvercle reste sécurisé à la base.

  • Serré-étreindre loquets tenez couvercle solidement à la base
  • Claire pour faciliter l’identification des matières
  • Pile d’éléments modulaires à utiliser efficacement un espace précieux


Poids &Dimensions

  • Largeur 6-5/8 po (16,83 cm)
  • Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Poids 0,67 lbs (.3 kg)
  • Longueur 11 in (27,94 cm)
  • Taille (L x l x H) 11 x 6-5/8 x 2-3/4 po

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Pile
  • Capacité 0,7 ft³
  • Type Conteneur de stockage
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Stérilité
  • Matériau Plastique
  • Style Verrouillage couvercle encastré
  • Couvercle Oui
  • Numéro de référence du fabricant 19618606
  • Couleur Effacer
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
Stérilisé petit clip boîte de rangement transparente avec couvercle verrouillé 19618606 - 11 po L x 6-5/8 po l x 2-3/4 po H - Qté par paquet : 6

Boîte de rangement à clips Sterilite, petite, transparente, couvercle verrouillé, 19618606 - 11 po L x 6-5/8 po l x 2-3/4 poH, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2142301