15,25 $ ch.
Prix: 152,50 $ / Pkg de 10
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 152,50 $ /pkg.
- Achetez 3-4 147,50 $ /pkg.
- Acheter 5+ 142,50 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protektive Pak ESD petit composant expédition & Storage case w/Black mousse, 7-1/2" L x 3-11/16" W x 1-1/8 "H
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Moyen efficace de livraison ou de stockage ESD sensibles circuits imprimés et autres pièces conformément à la norme ANSI/ESD S20,2 & ANSI/ESD S541
- Crosslink conducteur noir mousse en polyéthylène de grade coussin (3/8" épais, Rv 10 < ^ 4 ohms) laminé sur le dessus et mousse de grade noir conducteur crosslink polyéthylène goupille d’insertion (1/4" épais, Rv 10 < ^ 4 ohms) en bas (toutes les dimensions sont de ± 1/16")
- Imprégnés de carton ondulé surface dissipatrice de 1 x 10E6 < 1 x 10E9 ohms par ANSI/ESD S11,1 et CEI 61340-2-3
- Aucun assemblage requis
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 3-11/16 po (9,37 cm)
- Hauteur intérieure 1 in (2,54 cm)
- Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Longueur intérieure 7 in (17,78 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) -- dans
- Poids 0,1 lbs (.05 kg)
- Largeur intérieure 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 350 ° F
- Assemblage requis Non
- Nombre de compartiments --
- Type Boîtes d’expédition ESD W / Mousse
- Construction en mousse Haut/bas: mousse de PE conductrice noire
- Quantité par paquet 10
- Marque Protektive Pak
- Série --
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Petits composants ESD
- Numéro de référence du fabricant 39550
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 7 « L x 3-1 / 2"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 10
15,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires