Prix : 10,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les petites lames de ventilateur hubless sont idéales pour l'utilisation dans l'air mobile, bobines de ventilateur, congélateurs, réfrigérateurs, capots de gamme, petits appareils et plus.
Les petites lames de ventilateur Hubless ont une construction robuste pour une durabilité et une résistance durables. Choisissez parmi des modèles avec une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Disponible avec des révolutions par minute (RPM) de 1550, 2400, 3000, 3600. Les dimensions et les profondeurs de la lame varient.
Les petites lames de ventilateur Hubless ont une construction robuste pour une durabilité et une résistance durables. Choisissez parmi des modèles avec une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Disponible avec des révolutions par minute (RPM) de 1550, 2400, 3000, 3600. Les dimensions et les profondeurs de la lame varient.
Poids &Dimensions
- Diamètre 6 in (15,24 cm)
- Profondeur de lame 1-1/8 po (2,86 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Rotation Dans le sens horaire °
- Marque SEMP
- Matériau Aluminium
- Degrés de pitch 21 °
- TR/MIN 3000 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Petite lame de ventilateur hubless, 6" Dia., 21 ' Pitch, CW, 1-1/8" profondeur de lame, 4 lame
10,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit