Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Matériel de manutention panier avec poignées et maillage qui est vingt quatre ouvertures par pouce linéaire. Panier rectangulaire. Les USA robuste fait de qualité. Idéal pour le lavage des pièces, pièces de dégraissage, nettoyage par ultrasons, guérir et manutention dans une variété d’applications telles que le bain chimique, traitement thermique et de la cryogénie. Les paniers ont des poignées pour une préhension facile. Chaque panier empile afin que les parties n’a pas se faire écraser à l’intérieur du panier. 100 % USA faite.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur intérieure 2 in (5,08 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Longueur intérieure 7 in (17,78 cm)
- Épaisseur 0,25 po (.64 cm)
- Poids 0,77 lbs (.35 kg)
- Largeur intérieure 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Quantité minimale d’achat 1
- Pile et/ou nid Pile
- Type Panier de maille rectangulaire
- Quantité par paquet 1
- Marque Marlin acier
- Matériau Maille d’acier inoxydable
- Style Avec couvercle
- Numéro de référence du fabricant 00 00368214-38
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Corbeille en fil acier de petites pièces Marlin couvercle ouverture 10 / pouce linéaire 7 x 5 x 2 acier Price Each pour Qté 1-4
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires