Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit Giant® petit Submersible pompe PE-2,5F, 115V, 475 gal/h à 1'
Petit submersible époxyde encapsulé pompe pour usage commercial, industriel et domestique. Les applications incluent la statuaires fontaines, écrans d’eau, climatiseurs, liquides de refroidissement de machines outils et beaucoup d’autres applications où le liquide doit être transféré ou rediffusée. Cet compact 475 gal/h pompe possède un 3/8" MNPT décharge, 13,4 %' arrêt capacité, entrée grillagée et une 6' cordon d’alimentation.
Caractéristiques :
Petit submersible époxyde encapsulé pompe pour usage commercial, industriel et domestique. Les applications incluent la statuaires fontaines, écrans d’eau, climatiseurs, liquides de refroidissement de machines outils et beaucoup d’autres applications où le liquide doit être transféré ou rediffusée. Cet compact 475 gal/h pompe possède un 3/8" MNPT décharge, 13,4 %' arrêt capacité, entrée grillagée et une 6' cordon d’alimentation.
Caractéristiques :
- Gal/h 475 à 1 Ft.
- Fonctionne submergées
- Facile à nettoyer écran aide à protéger la pompe contre les débris.
- 3/8" sortie MNPT accepte 5/8" diamètre intérieur des tuyaux flexibles
- Protection thermique moteur.
- Cordon de pi 6
- 115 V
- 1/28 HP
- 1,4 ampères
- 80 watts
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 1/4 en
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Max Tête 13,4 pi (4,08 m)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Type de connexion de décharge MNPT
- Matériau de roue Nylon
- Pression maximale 5,1 psi
- Type de connexion d’entrée Lisses
- Ampérage 1,4 A
- Puissance en watts 80 W
- Type Petite pompe submersible
- Température du liquide pompé 120
- Température maximale du fluide 120 ° F
- Matériau Plastique
- Submersible Oui
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Fluroélastomère
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/28 HP
- Gallons par heure 475 @ 1' gal/h
- Phase 1
- Gallons par minute 8 gal/min (30,28 l)
- Marque Little Giant
- Série PE-2,5F
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 518600
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Thomas
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant 518600 PE-2,5F petit Submersible pompe - 115V-475 GPH à 1'
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires