Prix : 219,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Prenez le contrôle de votre serviette roulée qui se dispense de Smart Essence™ par San Jamar. En plus de pouvoir distribuer n'importe quelle marque de serviette de rouleau, ce distributeur universel de serviettes électroniques sans contact offre une flexibilité maximale. Les modes doubles vous permettent de choisir la serviette ou la distribution du capteur. Ajustez votre longueur de papier au besoin pour une présentation de 8, 12 ou 16 po. Programme Smart Essence™ de distribuer avec un délai de 1,5 ou 3 secondes, ou de choisir le réglage sans délai pour les zones à fort trafic. Le meilleur de tous, ces caractéristiques viennent dans un design attrayant et compact avec la plus longue durée de vie de la batterie dans l'industrie.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Largeur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Poids 5,05 lbs (2,3 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Smart Essence™ distributeur classique de serviettes en papier
- Capacité 8" roll
- Type de papier Rouleau non perforé
- Type Automatique
- Quantité par paquet 1
- Marque San Jamar
- Matériau Plastique
- Style Touche libre
- Numéro de référence du fabricant T8400TBK
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Efrain
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 24,00 $ avec ce produit comparable
Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
Article nº : 640932
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
195,95 $
comparer les élémentsSan Jamar® Smart Essence™ distributeur automatique de rouleau de serviette en papier, Perle noire translucide
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires