Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

EMAX Smart Oil - Compresseur pistonWhisper Blue- Synthétique - Gallon

EMAX Smart Oil - Piston CompressorWhisper Blue- Synthétique - Gallon

Article nº : WBB2339157

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

SMART OIL™ Whisper Blue Synthetic est un nouveau produit révolutionnaire dans la catégorie des technologies pétrolières de pointe avec 4 brevets américains. Smart Oil™ se lie à toutes les surfaces métalliques internes dans les pompes à compresseur d’air et les moteurs refroidis à l’air et refroidis à l’eau pour devenir une partie du produit lui-même. Ce processus crée une pompe à compresseur ou un moteur plus silencieux, plus efficace et plus performant.... dans de nombreux cas jusqu’à 50 % plus silencieux. En réduisant le frottement, sur toutes les parties mobiles de la pompe de compresseur et/ou des moteurs refroidis à l’air, Smart Oil™ permet d’économiser jusqu’à 15 % en énergie ou en carburant. L’utilisation de SMART OIL™ dans n’importe quel moteur refroidi à l’air ou refroidi à l’eau assurera jusqu’à 2 X la durée de vie normale du moteur et prolongera la garantie du moteur. SMART OIL™ améliore également les performances de puissance jusqu’à 10 %. SMART OIL™ avec toutes les marques de compresseurs d’air et tous les produits utilisant des moteurs refroidis à l’air ou refroidis à l’eau.

Poids &Dimensions

  • Largeur 7 in (17,78 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Poids 7 lbs (3,18 kg)
  • Longueur 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Type Huile complète de compresseur d’air synthétique de réciporcating
  • Marque Airbase par EMAX
  • Description Huile de compresseur entièrement synthétique
  • Type d’huile 30 Poids
  • Numéro de référence du fabricant OILPIS102G
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
EMAX Smart Oil - Compresseur pistonWhisper Blue- Synthétique - Gallon

EMAX Smart Oil - Piston CompressorWhisper Blue- Synthétique - Gallon

Article nº : WBB2339157