Prix : 1 205,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs Produits Smooth Aluminium Barn Door Toolbox 18x18x48 - 1705310
Protégez et sécurisez votre équipement à long terme avec Buyers Products Smooth Aluminum Underbody Truck Box with Barn Door. Chaque boîte de qualité professionnelle est fabriquée avec de l'aluminium lisse de 125 pouce d'épaisseur avec une gouttière de pluie intégrée.
Des portes oscillantes à charnière latérale renforcée et un système de verrouillage de compression à 3 points et moulé s'aident à protéger vos outils contre le vol et les intempéries.
L'unité est dotée d'une charnière continue en aluminium et d'un joint de porte étanche à bulbe D.
Caractéristiques :
Protégez et sécurisez votre équipement à long terme avec Buyers Products Smooth Aluminum Underbody Truck Box with Barn Door. Chaque boîte de qualité professionnelle est fabriquée avec de l'aluminium lisse de 125 pouce d'épaisseur avec une gouttière de pluie intégrée.
Des portes oscillantes à charnière latérale renforcée et un système de verrouillage de compression à 3 points et moulé s'aident à protéger vos outils contre le vol et les intempéries.
L'unité est dotée d'une charnière continue en aluminium et d'un joint de porte étanche à bulbe D.
Caractéristiques :
- Construit dur avec durable, résistant à la corrosion 0,125 po. épaisse construction en aluminium lisse.
- Contenu protégé par une porte de style grange à charnière latérale et une charnière cachée continue en aluminium avec une broche solide de 1/4 po.
- Arrêtez le temps et le vol avec le verrouillage à 3 points, le système de verrouillage de compression moulé de matrice.
- Accès facile au contenu avec portes doubles balançoires (poignée droite ou gauche), option de montage à surface plate, et pas de poteau central pour se mettre en chemin.
- La poussière et la crasse ne passeront pas la gouttière de pluie intégrée avec le joint d'ampoule D.
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 64,5 lbs (29,32 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la porte ouverte 43-5/7 po (111,03 cm)
- Calibre 0,1 ga
- Hauteur de la porte ouverte 13-2/3 po (34,71 cm)
Détails du produit
- Nombre de verrous 1
- Description Boîte à outils porte de grange
- Serrure incluse Oui
- Matériau de la porte Aluminium lisse
- Nombre de portes 2
- Type Dessous de caisse
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Famille de couleurs de porte Argent
- Type de porte Double Grange
- Type de charnière Charnières continues en aluminium
- Matériau Aluminium lisse
- Type de loquet Serrure de poignée en T
- Style de porte Grange
- Numéro de référence du fabricant 1705310
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Les acheteurs lissent aluminium porte de grange Toolbox 18 x 18 x 48 - 1705310
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires