Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Solide mou mors 4 dans, ensemble de 3
- Utilisé pour les mandrins de mâchoire 3
Poids &Dimensions
- Dimension C 1,26 po (3,2 cm)
- Dimension P 1 63 %"
- Diamètre du mandrin 4 po
- Taille du mandrin 4 in (10,16 cm)
- Dimension L 1,6535 %"
- Poids de l’ensemble 0,86 lbs
- Dimension E 0,2362 %"
- Dimension O 433 %"
- Dimension N 0,2756 %"
- Dimension F 0,2362 %"
- Dimension B 0,5906 %"
Détails du produit
- pays Importation
- Description Jeu de mors doux de vide
- Type de mandrin Mandrins de défilement
- Nombre de pièces 3
- Type Mâchoires solides tendres
- Marque Bison
- Numéro de référence du fabricant 7 882-304
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bison des mors blanc doux pour défilement Chuck, 4 pièces Set de 3"
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit