Prix : 3 879,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les balises LED solaires BlinkerBeacon™ de TAPCO sont des améliorations d’avertissement durables et éprouvées qui alertent les conducteurs et les piétons des passages à niveau achalandés et des zones à fort trafic. Ce système autonome est livré en standard avec une balise de 12 pouces, une visière de coupe et un fonctionnement de clignotement 24/7 (alternance marche-arrêt). Sélectionnez la couleur de votre balise et la couleur du boîtier ci-dessus. Il comprend l’armoire solaire autonome top-of-pole de 13 watts de TAPCO, qui est une option légère qui offre une puissance de batterie améliorée jusqu’à 28 Ah, offrant jusqu’à 30 jours d’autonomie. Son design mince et profilé et sa finition noire se fondent dans l’environnement environnant.
Panneaux NON inclus
Caractéristiques et avantages:
- Paquet éconergétique; Panneau solaire de 13 W combiné à une puissance de batterie allant jusqu’à 28 Ah
- Placer facilement sur des poteaux existants; montage sur poteau rond simple 2 » à 12-1/4 » ou sur poteau carré 2,5 »
- Pratiquement exempte d’entretien
- Boîtier robuste en polycarbonate
- Patented AutoBright™ circuits ajuste automatiquement les niveaux de luminosité, maintenir le rendement optimal de LED et de prolonger leur autonomie
- Fièrement made in USA
Applications :
- Passages à niveau scolaires - Passages pour piétons
- Avertissements routiers
- Zones de construction
- Installations militaires
- Installations industrielles
Panneaux NON inclus
Caractéristiques et avantages:
- Paquet éconergétique; Panneau solaire de 13 W combiné à une puissance de batterie allant jusqu’à 28 Ah
- Placer facilement sur des poteaux existants; montage sur poteau rond simple 2 » à 12-1/4 » ou sur poteau carré 2,5 »
- Pratiquement exempte d’entretien
- Boîtier robuste en polycarbonate
- Patented AutoBright™ circuits ajuste automatiquement les niveaux de luminosité, maintenir le rendement optimal de LED et de prolonger leur autonomie
- Fièrement made in USA
Applications :
- Passages à niveau scolaires - Passages pour piétons
- Avertissements routiers
- Zones de construction
- Installations militaires
- Installations industrielles
Poids &Dimensions
- Poids 38 lbs (17,27 kg)
- Diamètre 12
Détails du produit
- Source d'alimentation Panneau solaire et batterie
- Légende de signe Ambre clignotant
- Emplacement de montage Poteau rond 2 » OD jusqu’à 12,25OD ou Poteaux carrés 2"x2 » jusqu’à 2,5"x2,5 »
- Famille de couleurs LED Ambre
- Comprend Panneau solaire et balise, matériel de mouture universel
- Quantité par paquet 1
- Marque TAPCO
- Série BlinkerBeacon
- Matériau Boîtier en polycarbonate
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Non-Reflective, Base Noire, 3 lbs
Article nº : 708143
Pas encore évalué
15,25 $
74,95 $
Tapco Solar 13W Haut de pôle, 24/7 Clignotant, 12 », LED Ambre, Boîtier Jaune
3879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires