Prix : 235,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EE812W-AI8 zone LED AI-SMART à énergie solaire, chemin, feu de stationnement, jusqu’à 10W / 1600 lm. Construit et intégré à la 1e IA au monde en tant que version logicielle pour un large éventail d’applications d’éclairage commercial, industriel et résidentiel. Cette lumière de haute qualité et très durable est complètement autonome. Il est fabriqué à partir d’un luminaire robuste en alliage d’aluminium moulé avec panneau solaire en verre trempé standard industriel, LED CREE ultra-lumineuses et mode de contrôle AI-SMART intégré. Il peut être utilisé pour de nouvelles installations d’éclairage extérieur ou pour le remplacement / la mise à niveau de lampes à courant alternatif obsolètes ou à énergie solaire de faible technologie. Ses profils d’éclairage innovants AI-SMART offrent une véritable capacité d’éclairage du crépuscule à l’aube toute la nuit sous 4 saisons. Il offre une flexibilité avec la compensation automatique des conditions météorologiques critiques et des différents emplacements géographiques sans ajustements manuels fréquents ni configuration d’application, et il gère toujours automatiquement l’état critique de la source d’alimentation. Les lampes solaires AI-SMART présentent une amélioration significative par rapport aux performances actuelles de l’éclairage solaire fonctionnant avec son système de gestion intelligente artificielle de l’alimentation (AIPM) 5G. Il fournit aux utilisateurs une mise sous tension en 1 étapes pour l’éclairage du crépuscule à l’aube toute la nuit. Ce produit a une garantie de 1 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Un luminaire robuste bien construit avec coulée monolithique en alliage d’aluminium améliore considérablement la dissipation de chaleur pour augmenter considérablement l’illuminateur LED et le cycle de vie de la batterie Li
- L’angle ou la direction du luminaire peut être ajusté en fonction de la configuration de l’emplacement et des conditions environnementales, il continue toujours allumé toute la nuit sous le crépuscule à l’aube AI-smart sur le profil
- American a inventé et développé du matériel et des micrologiciels d’ajustements dynamiques auto-automatiques en fonction des saisons, des emplacements géographiques, des conditions météorologiques toute l’année et de l’optimisation des performances d’éclairage grâce à la gestion de l’alimentation à compensation automatique
- Composants de haute qualité pour prolonger les cycles de vie de fonctionnement: CREE LED, Microcontrôleur Zilog, FETs Ixys, technologie de détection ePIR, panneau solaire en verre trempé et luminaire en alliage d’aluminium moulé
- Intégré avec la batterie au lithium la plus avancée, la plus fiable et la plus haute densité de puissance, remplacement de la batterie disponible
- Illuminateurs LED Cree super lumineux pour fournir jusqu’à 1600lm sur le pic, (compare avec 100W plus éclairage d’ampoule HD), couverture d’éclairage exceptionnelle très intense jusqu’à 60 ' x 60 '
- Compatible DIY, résistant aux intempéries extérieures IP54 installation de poteau pratique et flexible, adapté aux poteaux de 1,5 po à 5 po
- Inventé (technologie brevetée), conçu, développé, conçu et QC
- Fonction intelligente construite avec des profils activés par le mouvement / mode de gradation
- Compatible DIY, résistant aux intempéries extérieures IP65
Poids &Dimensions
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Nombre d’ampoules LED 1 lb (.45 kg)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Solar
- Emplacement de montage Poteau, Mur, Sol
- Lampe incluse Oui
- Capteur Détecteur de mouvement
- Puissance en watts 8 W
- Type Feu de stationnement
- Code de la lampe LED
- Pour une utilisation avec Applications d’éclairage commercial, industriel et résidentiel
- Matériel de montage Oui
- Grade Robuste
- Matériau Aluminium
- Objectif Givré
- Lumens 1600
- Angle de faisceau 180 °
- Made in USA Non
- Type de batterie Lithium polymère
- Type d’ampoule LED intégrée
- Durée de vie moyenne 10+ ans hr
- Description Énergie solaire AI-Smart CREE LED Feu de stationnement
- Temps de charge 5 - 6 heures
- Nombre de lumières 1
- Marque eLEDing
- Numéro de référence du fabricant EE812W-AI8
- Température de couleur 5000 K
- Degré de protection IP54, IP65
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE,FCC
Galerie de photos et vidéos
-
eLEDing Lumière de® zone de stationnement de rue à LED à énergie solaire
-
eLEDing Solar Powered 18W 3200 LM AI SMART CREE 5000K LED Street Parking Lot Area lumière
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
eLEDing® Solar Power AI-SMART 8W 1600 LM CREE 5000K LED Light pour l’aire de stationnement path
235,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit