Prix : 105,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 105,95 $ ch.
- Acheter 7 99,95 $ ch.
- Acheter 8+ 97,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® S1836SZ Solid Galvanized Shelf 36"W x 18"D
Personnalisez votre rayonnages avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. Solide galvanisé Les étagères en acier présentent une construction à double couche qui offre résistance et rigidité et résiste à la température et à l’humidité. Les étagères solides permettent l’affichage et le stockage de petits équipements et instruments. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
Personnalisez votre rayonnages avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. Solide galvanisé Les étagères en acier présentent une construction à double couche qui offre résistance et rigidité et résiste à la température et à l’humidité. Les étagères solides permettent l’affichage et le stockage de petits équipements et instruments. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
- Manomètre 18
- Lèvre relevée entourant le bord de chaque étagère pour éviter que les déversements ne débordent
- Style ouvert pour permettre aux étagères d'être atteintes de tous les côtés
- Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- Description Solide
- Assemblage requis Non
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Solide plat
- Nom/numéro du modèle 558989 559056
- Type Étagère grillagée
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Galvanisé
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant S1836SZ
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
17,00 $
Pièces de rechange
Nexel® S1836SZ Solid Galvanized Shelf 36"W x 18"D
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange