Prix : 5 945,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Elmasonic Select Nettoyeur à ultrasons numérique chauffé, puissant et programmable
Le puissant nettoyeur à ultrasons Elmasonic Select a des paramètres qui peuvent être définis pour optimiser le nettoyage des pièces, la préparation des échantillons et le dégazage des solvants. Les modèles Select disposent d’un grand écran numérique et stockent jusqu’à 4 programmes pour un rappel rapide et des résultats reproductibles.
Caractéristiques :
Le bain à ultrasons Elmasonic Select fonctionne à 37 kHz dans cinq modes ultrasoniques: Sweep, Pulse, Dynamic, Eco et Degas. Le mode balayage produit une légère variation continue de fréquence pour assurer un nettoyage uniforme et approfondi des pièces. Les échantillons sont rapidement mélangés, dispersés, dissous ou homogénéisés en mode Impulsion. Le mode dynamique combine Sweep et Pulse pour optimiser le nettoyage des pièces avec des contaminants tenaces. Eco est un mode balayage de faible intensité pour un nettoyage presque silencieux et doux. L’air et le gaz piégés sont rapidement éliminés des solvants ou de la solution de nettoyage fraîche en mode Degas.
L’affichage numérique lumineux affiche le temps réglé et restant, la température réglée et réelle, le mode ultrasonique et le programme en cours d’utilisation. Lorsque la course se termine, l’unité émet un signal et affiche une coche. Le générateur contrôlé par microprocesseur dans ce nettoyeur sonique maintient une puissance ultrasonique constante, la détection et le réglage pour les charges légères ou lourdes dans le réservoir. Le fonctionnement numérique avec suivi de l’alimentation garantit des performances reproductibles d’une exécution à l’autre.
Tous les modèles à partir de 6 litres ont des drains avec une vanne sur le côté du réservoir pour un accès facile. La température est réglable de 25 ° C à 80 ° C (l’écran peut être commuté en ° F); la minuterie peut être réglée de 1 minutes à 6 heures. Le couvercle du réservoir peut être retourné et utilisé comme bac d’égouttement. L’alimentation s’éteint automatiquement après 8 heures d’inactivité. Tous les modèles jusqu’à 28 litres ont un capteur de faible niveau de liquide avec protection contre le fonctionnement à sec. Les utilisateurs peuvent personnaliser des paramètres supplémentaires non décrits ici en accédant à la configuration du microprocesseur.
Des nettoyeurs ultrasoniques Elma fiables et à la fine pointe de la technologie sont fabriqués en Allemagne.
Certifications : CE, UL, CSA, ISO9001, ISO13485.
Informations de commande: Tous les modèles incluent des couvertures. Les paniers sont disponibles pour tous les modèles et sont commandés séparément.
Le puissant nettoyeur à ultrasons Elmasonic Select a des paramètres qui peuvent être définis pour optimiser le nettoyage des pièces, la préparation des échantillons et le dégazage des solvants. Les modèles Select disposent d’un grand écran numérique et stockent jusqu’à 4 programmes pour un rappel rapide et des résultats reproductibles.
Caractéristiques :
- 5 modes ultrasoniques pour un nettoyage et un mélange puissants, rapides, approfondis et reproductibles
- Tous les modèles ont une minuterie jusqu’à 6 heures et un chauffage jusqu’à 80 ° C
- Stocke jusqu’à 4 programmes pour une commande rapide et facile
- L’affichage numérique brillant affiche clairement tous les paramètres de fonctionnement
- Signal audio/visuel à la fin du cycle
Le bain à ultrasons Elmasonic Select fonctionne à 37 kHz dans cinq modes ultrasoniques: Sweep, Pulse, Dynamic, Eco et Degas. Le mode balayage produit une légère variation continue de fréquence pour assurer un nettoyage uniforme et approfondi des pièces. Les échantillons sont rapidement mélangés, dispersés, dissous ou homogénéisés en mode Impulsion. Le mode dynamique combine Sweep et Pulse pour optimiser le nettoyage des pièces avec des contaminants tenaces. Eco est un mode balayage de faible intensité pour un nettoyage presque silencieux et doux. L’air et le gaz piégés sont rapidement éliminés des solvants ou de la solution de nettoyage fraîche en mode Degas.
L’affichage numérique lumineux affiche le temps réglé et restant, la température réglée et réelle, le mode ultrasonique et le programme en cours d’utilisation. Lorsque la course se termine, l’unité émet un signal et affiche une coche. Le générateur contrôlé par microprocesseur dans ce nettoyeur sonique maintient une puissance ultrasonique constante, la détection et le réglage pour les charges légères ou lourdes dans le réservoir. Le fonctionnement numérique avec suivi de l’alimentation garantit des performances reproductibles d’une exécution à l’autre.
Tous les modèles à partir de 6 litres ont des drains avec une vanne sur le côté du réservoir pour un accès facile. La température est réglable de 25 ° C à 80 ° C (l’écran peut être commuté en ° F); la minuterie peut être réglée de 1 minutes à 6 heures. Le couvercle du réservoir peut être retourné et utilisé comme bac d’égouttement. L’alimentation s’éteint automatiquement après 8 heures d’inactivité. Tous les modèles jusqu’à 28 litres ont un capteur de faible niveau de liquide avec protection contre le fonctionnement à sec. Les utilisateurs peuvent personnaliser des paramètres supplémentaires non décrits ici en accédant à la configuration du microprocesseur.
Des nettoyeurs ultrasoniques Elma fiables et à la fine pointe de la technologie sont fabriqués en Allemagne.
Certifications : CE, UL, CSA, ISO9001, ISO13485.
Informations de commande: Tous les modèles incluent des couvertures. Les paniers sont disponibles pour tous les modèles et sont commandés séparément.
Poids &Dimensions
- Taille du réservoir 19,9 x 11,8 x 4 po
- Dimensions extérieures 22,6 x 14,2 x 9,1 (LxLxH)
Détails du produit
- Tension 115-120 V
- Volume (Gal/L) gal 3,75 %
- Plage de température Chauffage réglable de 25 à 80°C
- Phase 1
- Comprend Couvercle en plastique
- Puissance thermique 800 W
- Affichage Digital
- Applications Industriel, Laboratoire, Médical, Dentaire, Bijoux
- Quantité par paquet 1
- Marque Elma
- Matériau Acier inoxydable
- fréquence 43000 Hz
- Numéro de référence du fabricant 110 7002
- Couleur Bleu
- Puissance ultrasonique 1200W
- Minuterie 1 min à 6 heures
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, UL, CSA, ISO9001, ISO13485
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Elmasonic Select 150 nettoyeur ultrasonique extra puissant avec chauffage / minuterie, 5 modes, 4 gallons
5945,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit