Souvent achetés ensemble
Prix : 4 035,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft. avec contrôleur de vitesse variable
Les épandeurs ® hayon SnowEx sont conçus pour répondre à un type spécifique de besoins. Quel que soit le type de matériau qui est répandu ou la taille d'une zone traitée, SnowEx a une solution pour faire le travail tout en réduisant les déchets de matériaux et en exigeant un faible entretien. SP-1075X-1 est livré de série avec un couvercle ajusté et un contrôle de vitesse variable. Conçu pour répandre le sel de roche ensaché et les flocons de chlorure de calcium jusqu'à 40 pieds de large. Monts vendus séparément. Caractéristiques en poudre enduit cadre en acier avec poly boîtier pour la durabilité.
Les épandeurs ® hayon SnowEx sont conçus pour répondre à un type spécifique de besoins. Quel que soit le type de matériau qui est répandu ou la taille d'une zone traitée, SnowEx a une solution pour faire le travail tout en réduisant les déchets de matériaux et en exigeant un faible entretien. SP-1075X-1 est livré de série avec un couvercle ajusté et un contrôle de vitesse variable. Conçu pour répandre le sel de roche ensaché et les flocons de chlorure de calcium jusqu'à 40 pieds de large. Monts vendus séparément. Caractéristiques en poudre enduit cadre en acier avec poly boîtier pour la durabilité.
Poids &Dimensions
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 141 lbs (64,09 kg)
- Largeur d’étalement 40 pi (12,19 m)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Capacité de poids 860 lbs (390,91 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Récepteur de 2 po, 3 points ou pivot vendu séparément
- Assemblage requis Oui
- Capacité 10,75 pi³ (0,3 pi³.m)
- Diffusion de matériel Sel de roche, chlorure de calcium
- Marque SnowEx
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Style de tarière Vertical
- Contrôle Régulateur de vitesse variable
- Numéro de référence du fabricant SP-1075X-1
- Spinner Type 10" Nylon/Verre Résine renforcée
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cristaux de sel de roche commerciale 50 Lb. Sac
Article nº : 641062
Pas encore évalué
15,25 $
SnowEx SP-1075X-1 Tailgate Spreader 10,75 Cu. Ft.
4035,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires