Prix : 3 129,00 $
- Vitesse de la brosse 3500RPM
- Taille du tampon: 14 'x 20 « (rectangulaire)
- Moteur: 1,5 HP Induction w / roulements à billes scellés
- Cordon d’alimentation: 50 pi 3 fils mis à la terre 13 jauge
- Roues: deux 5 » non marquantes
- Poids d’expédition: 136 lb
- Poids net: 111 lb
- Châssis: Fonte
- Pilote de tampon: CAst Aluminium
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 42-1/8 po (107 cm)
- Poids 141 lbs (64,09 kg)
- Longueur 19-11/16 po (50,01 cm)
- Taille du pad 14' x 20 po
- Largeur de nettoyage 20 dans
- Longueur du cordon 50 pi
Détails du produit
- Source d'alimentation Utilisation sur secteur
- Tension 120 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1,5 CV
- Type Machine à plancher
- Quantité par paquet 1
- Marque Koblenz
- Matériau Métal
- Système d’entraînement Coussin Assist
- Numéro de référence du fabricant 00 4501 01-1
- Nombre de vitesses de broche 1
- Couleur Gris
- Moteur à balais RPM 3500 rpm
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
323,95 $
Global Industrial™ Floor Cleaning Kit, Nettoyant pour sols et finition, Bouteilles de 1 gallons, 2 / Étui
Article nº : 640640
Pas encore évalué
96,95 $
95,95 $
Global Industrial™ Wet/Dry Squeegee Vacuum, bouchon de 18 gallons.
Article nº : 641415
Pas encore évalué
1 879,00 $
979,00 $
Global Industrial™ Double Speed Floor Machine, 20 » Chemin de nettoyage
Article nº : 641253
Pas encore évalué
1 919,00 $
Koblenz SP-15 N Rectangle Floor Machine, 1,5 HP, 3500RPM , 120V , 50' Cord
3129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires