Prix : 5 959,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SnowEx SP-1575-1 Tailgate Spreader 5,25 Cu Ft. avec contrôleur de vitesse variable et mont récepteur de 2 pouces
Chaque chasseur de neige est différent. C’est pourquoi les épandeurs SnowEx®tailgate sont disponibles dans plusieurs modèles. Chaque unité est conçue pour répondre à un type spécifique de besoin. Quel que soit le type de matériau qui est répandu ou la taille d'une zone traitée, SnowEx a une solution pour faire le travail tout en réduisant les déchets de matériaux et en exigeant un faible entretien. Conçu pour étaler du sel de roche ensaché ou en vrac, 50/50 Sand/Salt Mix jusqu'à 30 pieds de large. Le modèle SP-1575-1 est livré de série avec un récepteur intégré de 2 pouces et un système de montage à 3 points pour une utilisation avec de nombreux types de véhicules. Caractéristiques vibrateur, couvercle ajusté, écran supérieur et cadre en acier enduit de poudre avec poly boîtier pour la durabilité.
Chaque chasseur de neige est différent. C’est pourquoi les épandeurs SnowEx®tailgate sont disponibles dans plusieurs modèles. Chaque unité est conçue pour répondre à un type spécifique de besoin. Quel que soit le type de matériau qui est répandu ou la taille d'une zone traitée, SnowEx a une solution pour faire le travail tout en réduisant les déchets de matériaux et en exigeant un faible entretien. Conçu pour étaler du sel de roche ensaché ou en vrac, 50/50 Sand/Salt Mix jusqu'à 30 pieds de large. Le modèle SP-1575-1 est livré de série avec un récepteur intégré de 2 pouces et un système de montage à 3 points pour une utilisation avec de nombreux types de véhicules. Caractéristiques vibrateur, couvercle ajusté, écran supérieur et cadre en acier enduit de poudre avec poly boîtier pour la durabilité.
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 160 lbs (72,73 kg)
- Largeur d’étalement 30 pi (9,14 m)
- Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Capacité de poids 420 lbs (190,91 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage 2" récepteur
- Assemblage requis Oui
- Capacité 5,25 pi³ (0,15 pi³.m)
- Diffusion de matériel Sel gemme ou le 50/50 sel/sable
- Marque SnowEx
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Style de tarière Horizontal High-Flow
- Contrôle Régulateur de vitesse variable
- Numéro de référence du fabricant SP-1575-1
- Spinner Type 10" Nylon/Verre Résine renforcée
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cristaux de sel de roche commerciale 50 Lb. Sac
Article nº : 641062
Pas encore évalué
15,25 $
SnowEx SP-1575-1 Tailgate Spreader 5,25 Cu. Ft.
5959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires