Prix : 2 539,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SnowEx SP-325 Utility Tailgate Spreader 3,25 Cu. Ft. avec contrôleur de vitesse variable et mont récepteur de 2 pouces
Ne laissez pas leur taille vous tromper. Les épandeurs de hayon SP-100-1, SP-125-1, SP-225-1 et SP-325 offrent de grandes performances pour les besoins d'application plus petits. Le SP-325 est conçu pour répandre du sel de roche ensaché jusqu'à 25 pieds de large. Couvercle ajusté, monture de récepteur de 2 pouces et contrôleur de vitesse variable est livré de série avec SP-325. Le contrôle de vitesse variable ajuste le spinner de 1-10 pour aider à gérer la largeur de propagation. Caractéristiques en poudre enduit cadre en acier avec poly boîtier pour la durabilité.
Ne laissez pas leur taille vous tromper. Les épandeurs de hayon SP-100-1, SP-125-1, SP-225-1 et SP-325 offrent de grandes performances pour les besoins d'application plus petits. Le SP-325 est conçu pour répandre du sel de roche ensaché jusqu'à 25 pieds de large. Couvercle ajusté, monture de récepteur de 2 pouces et contrôleur de vitesse variable est livré de série avec SP-325. Le contrôle de vitesse variable ajuste le spinner de 1-10 pour aider à gérer la largeur de propagation. Caractéristiques en poudre enduit cadre en acier avec poly boîtier pour la durabilité.
Poids &Dimensions
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Poids 79 lbs (35,91 kg)
- Largeur d’étalement 25 pi (7,62 m)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 260 lbs (118,18 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage 2" récepteur
- Assemblage requis Oui
- Capacité 3,25 pi³ (0,09 pi³.m)
- Diffusion de matériel Sel gemme
- Marque SnowEx
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Contrôle Régulateur de vitesse variable
- Numéro de référence du fabricant SP-325
- Spinner Type 10" Nylon/Verre Résine renforcée
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cristaux de sel de roche commerciale 50 Lb. Sac
Article nº : 641062
Pas encore évalué
15,25 $
SnowEx SP-325 Utilitaire Tailgate Spreader 3,25 Cu. Ft.
2539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires