Quantité minimale: 2
Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle SP170 est une carte de test avec un espace pour la date et les initiales de l’inspecteur. Utilisé pour enregistrer des tests hebdomadaires d’équipement d’urgence. Imprimé sur un stock étanche à l’eau pour un enregistrement permanent. Emballés dans des quantités de 25. Comprend des attaches zippées.
Prop 65 avertissement. Pour les résidents de la Californie Avertissement: ce produit contient une substance chimique connue de l’état de Californie pour causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d’autres dommages à la reproduction. Veuillez cliquer ici pour plus d’informations.
Prop 65 avertissement. Pour les résidents de la Californie Avertissement: ce produit contient une substance chimique connue de l’état de Californie pour causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d’autres dommages à la reproduction. Veuillez cliquer ici pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 1/16 en
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Description Étiquette de test imperméable à l’eau
- Type Accessoires de douche d’urgence pour les yeux et le visage
- Pour une utilisation avec Équipement d’urgence
- Quantité par paquet 25
- Marque Haws
- Série AXION®
- Matériau Stock étanche à l’eau
- Numéro de référence du fabricant SP170
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie Un
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étiquette d'échantillon imperméable Haws SP170, espace pour date et initiales de l'inspecteur
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires