Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Modèle SP65CTFP AXION MSR la conception de flux inversé de lavage des yeux/visage est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure compatible avec tous les protocoles de l’EMT, de la salle d’urgence et du Bureau des médecins en balayant les contaminants à l’écart de la vulnérabilité nasale carie. Les lavages oculaires traditionnels irriguent du bord extérieur de l’œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être rincés dans la cavité nasale par la ponctualité lacrymale, les drains de la cavité oculaire de la nature. Les flux de lavage des yeux fournissent Zero vertical Velocity™ ingénierie de flux avec écoulement laminaire même pour un confort accru, la stabilité et l’efficacité.
Prop 65 avertissement. Pour les résidents de la Californie Avertissement: ce produit contient une substance chimique connue de l’état de Californie pour causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d’autres dommages à la reproduction. Veuillez cliquer ici pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Longueur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Matériel de tête de douche Plastique ABS
- Description Tête de lavage des yeux/visage
- Débit de lavage oculaire 3,7 GPM gal/min
- Type Accessoires de douche d’urgence pour les yeux et le visage
- Pour une utilisation avec Lavage des yeux/visage d’urgence
- Quantité par paquet 1
- Marque Haws
- Débit de la douche 3,7 gal/min
- Série AXION®
- Matériau Plastique ABS
- Nombre de têtes 1
- Numéro de référence du fabricant SP65CTFP
- Couleur Multicolore
Garantie
- Garantie Un
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Haws® AXION® MSR, 8330, Combo douche résistant à la Corrosion et le lavage des yeux/du visage, SS
Article nº : B549162
Pas encore évalué
5 199,00 $
Haws® AXION®, 8336, MSR plastique de PVC résistant à la Corrosion Combo douche d’urgence, le lavage des yeux/du visage
Article nº : B549164
Pas encore évalué
3 715,00 $
Haws® AXION® MSR, 8300.158, Combo douche et Soft-Flo Eyewash gel Protection Valve
Article nº : B549160
Pas encore évalué
3 965,00 $
Tête de douche oculaire/faciale Haws AXION® MSR SP65CTFP, inversé, commande d'écoulement laminaire et intégral
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires