Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tête de douche oculaire/faciale Haws AXION® MSR SP65SS, SS, inversé, commande d'écoulement laminaire et intégral 

Tête de douche oculaire/faciale Haws AXION® MSR SP65SS, SS, inversé, commande d'écoulement laminaire et intégral 

Article nº : WBB2309872

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 365,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Haws® AXION® MSR, 8330, Combo douche résistant à la Corrosion et le lavage des yeux/du visage, SS

Haws® AXION® MSR, 8330, Combo douche résistant à la Corrosion et le lavage des yeux/du visage, SS

Haws® AXION® MSR, 8317, lavage des yeux/du visage combinaison et douche, aucun récepteur

Haws® AXION® MSR, 8317, lavage des yeux/du visage combinaison et douche, aucun récepteur

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Douche oculaire pour robinet Bradley®  - S19-200B

Douche oculaire pour robinet Bradley® S19-200B

Tuteur équipement lavage oculaire fontaine, G1814

Tuteur équipement lavage oculaire fontaine, G1814

Haws®, 7260B-7270B, bol en plastique yeux/visage Wash AXION® MSR yeux/visage lavage tête mural

Haws®, 7260B-7270B, bol en plastique yeux/visage Wash AXION® MSR yeux/visage lavage tête mural

Haws AXION® MSR SP65SS tête de lavage des yeux/visage, SS, inversé, Iaminar, & contrôle de flux intégral

Modèle SP65SS AXION MSR acier inoxydable oeil/visage lavage inversé conception de flux est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure cohérente avec tous les EMT, salle d’urgence et les protocoles de bureau des médecins en balayant les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable. Les lavages oculaires traditionnels irriguent du bord extérieur de l’œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être rincés dans la cavité nasale par la ponctualité lacrymale, les drains de la cavité oculaire de la nature. Les flux de lavage des yeux fournissent Zero vertical Velocity™ ingénierie de flux avec écoulement laminaire même pour un confort accru, la stabilité et l’efficacité. (Ne pas utiliser avec des modèles protégés par gel)

Prop 65 avertissement. Pour les résidents de la Californie Avertissement: ce produit contient une substance chimique connue de l’état de Californie pour causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d’autres dommages à la reproduction. Veuillez cliquer ici pour plus d’informations.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
  • Longueur 3-3/4 po (9,53 cm)
  • Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)

Détails du produit

  • Matériel de tête de douche Acier inoxydable
  • Description Tête de lavage des yeux/visage
  • Débit de lavage oculaire 3,7 GPM gal/min
  • Type Accessoires de douche d’urgence pour les yeux et le visage
  • Pour une utilisation avec Lavage des yeux/visage d’urgence
  • Débit de la douche 3,7 gal/min
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Haws
  • Série AXION®
  • Matériau Acier inoxydable
  • Nombre de têtes 1
  • Numéro de référence du fabricant SP65SS
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Un
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Tête de douche oculaire/faciale Haws AXION® MSR SP65SS, SS, inversé, commande d'écoulement laminaire et intégral 

Tête de douche oculaire/faciale Haws AXION® MSR SP65SS, SS, inversé, commande d'écoulement laminaire et intégral 

Article nº : WBB2309872