Prix : 279,95 $
Poids &Dimensions
- Poids/DZ 17
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Longueur 54 in (137,16 cm)
Détails du produit
- Type Serviette de bain
- Quantité par paquet 12
- Marque Textile R-R
- Description Serviette de bain
- absorbance Haute
- Matériau 100 % coton
- Numéro de référence du fabricant X01180
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Textile R-R - Spa et serviette de bain de confort - 50" x 27" - Beige - 12 Pack
Article nº : B2369578
Pas encore évalué
229,95 $
Textile R-R - Spa et serviette à main de confort - 30 » x 16 » - Beige - 12 Pack
Article nº : B2369544
Pas encore évalué
94,95 $
Textile R-R - Spa - Tissu de lavage de confort - 13 " x 13" - Beige - 12 Pack
Article nº : B2369529
Pas encore évalué
33,95 $
Porte-bagage poudre Coat finition avec vernis martelé avec dos, qté par paquet : 4
Article nº : B1379277
Pas encore évalué
267,80 $
Textile R-R - Spa et serviette de bain de confort - 54" x 27" - Beige - 12 Pack
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires