Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Barrière® aux oiseaux Porte de piège à moineaux, brune

Barrière® aux oiseaux Porte de piège à moineaux, brune

Article nº : WBB3128152

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Le piège intérieur populaire - la trappe à moineaux - simule une mangeoire à oiseaux pour attirer les petits oiseaux comme les moineaux, les étourneaux, les grackles et plus encore. Il suffit d’appâter l’arrière du piège et de le placer à un endroit où les oiseaux peuvent repérer le piège et l’appât. La conception discrète et solide est humaine, sûre et hygiénique - tout le désordre est contenu à l’intérieur avec une trappe inférieure pour un nettoyage facile. Piège de montage sur des étagères ou suspendu par le haut - le piège de trappe est livré avec un cintre et un adaptateur arrière pour le montage sur poteau d’extension. Lorsque le couvercle est baissé, vous avez attrapé un oiseau! Vous pouvez utiliser de nombreux types d’appâts tels que le pain et les graines pour oiseaux pour attirer l’oiseau à se nourrir en fonction du type d’oiseau que vous ciblez. Nous avons entendu parler de succès en utilisant des frites Français, des vers de farine, des grillons, des morceaux de melon et même un morceau de tomate!

Poids &Dimensions

  • Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
  • Hauteur 13 in (33,02 cm)
  • Poids 3,95 lbs (1,8 kg)
  • Longueur 9

Détails du produit

  • Marque Barrière de l’oiseau
  • Méthode d’application Au niveau du sol, le poteau ou le hang étaient nécessaires
  • Matériau Bois
  • Couleur Brun
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Barrière® aux oiseaux Porte de piège à moineaux, brune

Barrière® aux oiseaux Porte de piège à moineaux, brune

Article nº : WBB3128152