24,50 $ ch.
Quantité minimale: 3
Prix: 294,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pâtisserie Sparta Meteor® / badigeonner la brosse 2" - Blanc
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Moulé dans-le-poignée crochet accroche sur le rebord des pots de terre ou autres contenants pour éviter la brûlure de soies, fonte ou distorsion de repos contre le fond de la poêle chaude
- Crochet élève poils hors comptoirs à nettoyer les soies et pour aider à prévenir la contamination
- Soies de nylon fournissent excellente résistance chimique
- Poils souples sont moulés dans la poignée pour éviter les bactéries porteuses de poches d’air
- Disponible avec Spectrum® bleu ou rouges soies pour aider à prévenir la contamination croisée lors de la préparation des poissons et viandes crues, ou pour un contraste supplémentaire en travaillant avec glaçage blanc ou d’autres aliments blancs
- BPA libre
Poids &Dimensions
- Largeur des poils 2 in (5,08 cm)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Garniture à poils 1,75 po (4,45 cm)
- Longueur 9-3/4 po (24,77 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 12
- Marque Carlisle
-
Description
Sparta® pâtisserie en arrosant brosse 2 po, blanc
- Matériau En nylon à poils
- Numéro de référence du fabricant 4040102
- Couleur Blanc
- Marque Sparta®
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carlisle 4040102 - pâtisserie Sparta Meteor® / badigeonner la brosse 2", blanc, qté par paquet : 12
24,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit