319,95 $ ch.
Prix: 1 919,70 $ / Pkg of 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Idéal pour grande marmite mixer et agiter
- Nylon (4° F) lame de 1-2/7 "x 1-2/300" aiguise et à vos besoins avec l’utilisation des contours
- Fini lisse, construction imperméable à l’eau pour le nettoyage facile
- Acier inoxydable avec des poignées en plastique (Centre et fin) pour fournir la résistance confort et chaleur lorsqu’il est utilisé à des températures élevées ou des applications de haute viscosité
- Recommandé pour une utilisation avec des aliments épais et lourds
- Manche long versions sont idéales pour les cuves de grandes marmites et casseroles
- BPA libre
Poids &Dimensions
- Longueur de la tête 7-1/2 po (19,05 cm)
- Largeur de la tête 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Marque Sparta
- Quantité par paquet 6
-
Description
Sparta® spatule racloir W/acier inoxydable poignée 72 pouces
- Matériau Nylon
- Numéro de référence du fabricant 4035500
- Marque Sparta®
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carlisle 4035500 - grattoir Paddle Sparta® W / poignée en acier inoxydable 72", qté par paquet : 6
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit