Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pomme de douche GPM Speakman S-3014-BN-E2 Anystream® Caspienne 2,0, Nickel brossé
Une pomme de douche de massage avec un classique look et propulsé par la technologie brevetée Speakman, la pomme de douche Anystream® Caspienne 2,0 GPM offre luxe, vaporisateurs de plein-corps d’un luminaire style ergonomique classique qui s’attache à n’importe quel bras de douche standard. Le 2,0 gallon par minute flux commande permet une économie moyenne de l’eau de 4 gallons par douche. 5 Buses réglables de flux Speakman et 12 centre palpitant massage jets se combinent pour produire 50 vaporisateurs de plein-corps vivifiantes sous une pression de l’eau. Par le simple fait de tourner la plaque avant la pomme de douche passe sans effort par le biais de 360 ° de pluie douce, plein-flood et thérapeutique, pulsant paramètres jet massage. Matériaux et composants de Speakman haute précision de résister à l’accumulation de sédiments.
Une pomme de douche de massage avec un classique look et propulsé par la technologie brevetée Speakman, la pomme de douche Anystream® Caspienne 2,0 GPM offre luxe, vaporisateurs de plein-corps d’un luminaire style ergonomique classique qui s’attache à n’importe quel bras de douche standard. Le 2,0 gallon par minute flux commande permet une économie moyenne de l’eau de 4 gallons par douche. 5 Buses réglables de flux Speakman et 12 centre palpitant massage jets se combinent pour produire 50 vaporisateurs de plein-corps vivifiantes sous une pression de l’eau. Par le simple fait de tourner la plaque avant la pomme de douche passe sans effort par le biais de 360 ° de pluie douce, plein-flood et thérapeutique, pulsant paramètres jet massage. Matériaux et composants de Speakman haute précision de résister à l’accumulation de sédiments.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la face 3-3/4 po (9,53 cm)
Détails du produit
- Nombre de pommes de douche 1
- Nombre de Jets 5
- Emplacement de montage Murale
- Description Pomme de douche multifonctions
- Litres par minute 7,6 L/MIN
- Type Support mural
- Gallons par minute 2 gal/min (7,57 l)
- Marque Speakman
- Forme du jet Inondation, Massage, pluie
- Série Anystream® Caspienne
- Matériau Plastique
- Style Classique
- Numéro de référence du fabricant S-3014-BN-E2
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifié WaterSense Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Speakman T-poignée réglable Spray pomme de douche institutionnel 2,5 GPM
Article nº : B622236
Pas encore évalué
85,95 $
Speakman Anystream® 3-3/4 diamètre Caspian Wall Mount douchette, brossé finition Nickel, 2 gal/min
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires