Prix : 72,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Speakman S-2253 Anystream® classique 4-Jet pomme, Chrome poli
Le Anystream® classique 4-Jet pomme de douche caractéristiques Speakman Anystream® pomme de douche jet technologie brevetée, disponible en Chrome poli. Le Anystream® classique 4-Jet pomme de douche est construit pour durer avec mécanisme autonettoyant de marque Anystream® et construction en laiton massif. Lustrously poli laiton, nickel et chromage de composantes usinées avec précision de complément. La façade de Santoprene mise à jour résiste aux dépôts et la corrosion tandis que le bras de réglage permet de luminaire simple pulvérisation ajustement et drainant.
Le Anystream® classique 4-Jet pomme de douche caractéristiques Speakman Anystream® pomme de douche jet technologie brevetée, disponible en Chrome poli. Le Anystream® classique 4-Jet pomme de douche est construit pour durer avec mécanisme autonettoyant de marque Anystream® et construction en laiton massif. Lustrously poli laiton, nickel et chromage de composantes usinées avec précision de complément. La façade de Santoprene mise à jour résiste aux dépôts et la corrosion tandis que le bras de réglage permet de luminaire simple pulvérisation ajustement et drainant.
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Diamètre de la face 2-1/4 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Nombre de pommes de douche 1
- Nombre de Jets 4
- Emplacement de montage Murale
- Description Pomme de douche multifonctions
- Style de connexion NPTM
- Litres par minute 9,5 L/MIN
- Type 32 spray canaux, Jets 4
- Gallons par minute 2,5 gal/min (9,46 l)
- Marque Speakman
- Série Anystream® Classic
- Forme du jet Inondation, plein, pluie
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant S-2253
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifié WaterSense Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Speakman T-poignée réglable Spray pomme de douche institutionnel 2,5 GPM
Article nº : B622236
Pas encore évalué
85,95 $
Speakman Anystream® Classic 4-Jet douche tête, Chrome poli, 2,5 gal/min
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires