Prix : 75,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Anystream Speakman S-2005-HB® hôtel 2 GPM pomme de douche, Chrome poli
Un favori des hôtels pour son design élégant boîtier longue durabilité et 50 atomiseurs luxueuses, Anystream® conserver Hotel Massage 2,0 GPM pomme de douche prend la pomme de douche design un peu plus loin avec contrôle de débit d’eau. Économiser en moyenne 4 gallons par douche avec cette pomme de douche à débit y compris contrôle de flux Standard LEED 2 gallon par minute. Et avec Speakman breveté Anystream® 2000® ingénierie, éprouver la même vive, masser les cours d’eau sous une pression de l’eau. Ajuster la poignée en T lisse de tour pour passer sans effort grâce à la douce pluie, aiguilletage, plein-inondation et jets de massage thérapeutique, palpitation.
Un favori des hôtels pour son design élégant boîtier longue durabilité et 50 atomiseurs luxueuses, Anystream® conserver Hotel Massage 2,0 GPM pomme de douche prend la pomme de douche design un peu plus loin avec contrôle de débit d’eau. Économiser en moyenne 4 gallons par douche avec cette pomme de douche à débit y compris contrôle de flux Standard LEED 2 gallon par minute. Et avec Speakman breveté Anystream® 2000® ingénierie, éprouver la même vive, masser les cours d’eau sous une pression de l’eau. Ajuster la poignée en T lisse de tour pour passer sans effort grâce à la douce pluie, aiguilletage, plein-inondation et jets de massage thérapeutique, palpitation.
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Diamètre de la face 4-1/4 po (10,8 cm)
Détails du produit
- Nombre de pommes de douche 1
- Nombre de Jets 5
- Emplacement de montage Murale
- Description Pomme de douche multifonctions
- Style de connexion NPTM
- Litres par minute 7,6 L/MIN
- Type Support mural
- Gallons par minute 2 gal/min (7,57 l)
- Marque Speakman
- Série Hôtel Anystream®
- Forme du jet Complet, Massage, pluie
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant S-2005-HB-E2
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifié WaterSense Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Speakman T-poignée réglable Spray pomme de douche institutionnel 2,5 GPM
Article nº : B622236
Pas encore évalué
85,95 $
Speakman Anystream® Hôtel 5-Jet Shower Head With Polished Chrome Finish, 4-1/4 » Dia., 2 GPM
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires