Prix : 76,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Anystream Speakman S-2005-HB® Hotel pomme de douche, laiton poli
Popularisé par les plus beaux hôtels du monde, un style intemporel et durable ingénierie Speakman, la douchette de Massage Anystream® Hotel est maintenant un incontournable favori à de nombreux hôtels et les meilleures ventes dans les stations et les maisons semblables. Inspiré par des éléments de conception classiques Speakman, The Anystream® Hotel Massage pomme impressionne avec un boîtier tulipé et la lèvre évasée. 8 Centre de massage jets plus une prime de 50 sprays de plein-corps puissants. Ajuster la poignée en T lisse de tour pour passer sans effort grâce à une couverture complète et pulvérisation de combinaison, pluie douce et massage thérapeutique, palpitation flux.
Popularisé par les plus beaux hôtels du monde, un style intemporel et durable ingénierie Speakman, la douchette de Massage Anystream® Hotel est maintenant un incontournable favori à de nombreux hôtels et les meilleures ventes dans les stations et les maisons semblables. Inspiré par des éléments de conception classiques Speakman, The Anystream® Hotel Massage pomme impressionne avec un boîtier tulipé et la lèvre évasée. 8 Centre de massage jets plus une prime de 50 sprays de plein-corps puissants. Ajuster la poignée en T lisse de tour pour passer sans effort grâce à une couverture complète et pulvérisation de combinaison, pluie douce et massage thérapeutique, palpitation flux.
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Diamètre de la face 4-1/4 po (10,8 cm)
Détails du produit
- Nombre de Jets 5
- Nombre de pommes de douche 1
- Emplacement de montage Murale
- Description Pomme de douche multifonctions
- Style de connexion NPTM
- Litres par minute 9,5 L/MIN
- Type Support mural
- Gallons par minute 2,5 gal/min (9,46 l)
- Marque Speakman
- Série Hôtel Anystream®
- Forme du jet Complet, Massage, pluie
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant S-2005-HB-PB
- Couleur Or
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifié WaterSense Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Speakman T-poignée réglable Spray pomme de douche institutionnel 2,5 GPM
Article nº : B622236
Pas encore évalué
86,95 $
Speakman Anystream® Hôtel Jet-5 4-1/4" dia. pomme de douche, laiton poli, 2,5 gal/min
76,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires