Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Anystream Speakman S-2251-PB® icône 8-Jet pomme de douche, laiton poli
Le Anystream® icône 8-Jet pomme embrasse et met à jour technologie Speakman héritée avec composants raffinés, solide-laiton, contours modernes et un assortiment de finitions attrayantes pour compléter n’importe quel décor de douche. Le Anystream® icône 8-Jet pomme de douche vitrines Speakman marque déposée Anystream® mécanisme autonettoyant et construction en laiton massif. Lustrously poli laiton, nickel et chromage de composantes usinées avec précision de complément.
Le Anystream® icône 8-Jet pomme embrasse et met à jour technologie Speakman héritée avec composants raffinés, solide-laiton, contours modernes et un assortiment de finitions attrayantes pour compléter n’importe quel décor de douche. Le Anystream® icône 8-Jet pomme de douche vitrines Speakman marque déposée Anystream® mécanisme autonettoyant et construction en laiton massif. Lustrously poli laiton, nickel et chromage de composantes usinées avec précision de complément.
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Diamètre de la face 3-5/8 po (9,21 cm)
Détails du produit
- Nombre de Jets 8
- Nombre de pommes de douche 1
- Emplacement de montage Murale
- Description Pomme de douche multifonctions
- Style de connexion NPTM
- Litres par minute 9,5 L/MIN
- Gallons par minute 2,5 gal/min (9,46 l)
- Type 64 spray canaux, Jets 8
- Marque Speakman
- Forme du jet Inondation, plein, pluie
- Série Anystream® icône
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant S-2251-PB
- Couleur Or
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifié WaterSense Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Speakman T-poignée réglable Spray pomme de douche institutionnel 2,5 GPM
Article nº : B622236
Pas encore évalué
85,95 $
Speakman Anystream® icône tête 8-Jet douche, laiton poli, 2,5 gal/min
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires