Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Idéal pour Mobile matériel Applications2-position ACV vannes peuvent être utilisés pour les quatre voies contrôle directionnel ou comme une vanne pilote à trois voies. Son indicateur de fonction a été conçue directement dans le bouton de commande et est visible uniquement lorsque la soupape est en position ouverte ou sous tension. non opérés (fermé), la bague indicatrice est cachée au sein de l’ensemble de bouton. Caractéristiques de l’ACV un verrouillage en option réinitialise port qui permet de revenir automatiquement la valve à la position fermée. Conçu pour les opérations d’équipement mobile éviter les conditions de décrochage, la fonction de verrouillage est utilisée pour s’assurer que la CSC ne fonctionne pas lorsque le véhicule est en mouvement. L’air ou électrique réinitialiser le port de réinitialisation peut être connecté à la ligne de frein à main pour forcer la fermeture de la vanne lorsque le frein à main est relâché. Cela permettrait d’éviter la consommation simultanée de l’énergie de l’équipement auxiliaire et le véhicule en mouvement, une situation susceptible d’entraîner un décrochage condition ou endommager l’équipement. Sur les modèles de verrouillage électrique, retirer l’alimentation électrique forcera d’arrêt. VCB est arrière porté pour simplifier le tableau de bord ou le panneau Montage. Toutes les fixations sont fournies avec raccords intégrale (5/32" ou 1/4 » tube). Poussez simplement le tube directement dans le robinet.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Pression minimale pour réinitialiser le port 35 LB/PO2
- Taille du tube 1/4 OD po
- Longueur 2-1/8 po (5,4 cm)
- Hauteur 4-5/16 po (10,95 cm)
- Diamètre du cou pour montage sur panneau 11/16 po
Détails du produit
- Médias Air à 145 lb/po2 (10 Bar)
- Coefficient de débit CV = 0,12
- Réinitialiser l’état du port pour qu’il fonctionne Libéré de la pression
- Plage de température -4 à 122 ° F
- Joints d’étanchéité PTFE rempli de Nitrile
- Matériau de raccord En laiton et en plastique
- Cycle de vie >15 m
- Marque Bimba-Mead
- Fonction de réinitialise Solénoïde
- Numéro de référence du fabricant ACV-R25-SR-A
- Matériau du corps Plastique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bimba-Mead spécialité Valve solénoïde ACV-R25-SR-A, 1/4" NPT, bouton rouge, w/Electropneumatiques sorti, 12VDC
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit