Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Speedi-Boot Straight Register Vent Boot W / Adj. Cintres pour travaux de conduits CVC, 4 " X 12 " X 7 »
Speedi-Boot est la seule innovation dans le secteur de boot de CVC en 40 ans. Speedi-Boot vous permet d’économiser temps, travail, argent, & énergie W/une installation simple. Speedi-Boot réduit installation d’environ 20 min plus à 2 min ou inférieure. Des études montrent que les bottes de CVC standards prennent plus de 20 minutes en moyenne pour l’installer alors que Speedi-Boot élimine la nécessité d’installer des bois ou ossature d’appui en acier préfabriqué & la nécessité d’acheter le matériel supplémentaire, mis en place des scies etc.. W/un voyage vers le haut de l’échelle pour plafond ou installations murales, ne font qu’étendre les bras télescopiques, fixer W/les ongles préfixé & ou vis en place, ajuster la position et vous avez terminé. Le joint étanche à l’air élimine les fuites d’air vous permet d’économiser l’argent & énergie. Des études ont montré qu’un espace de pouce simple dans votre système de CVC est égal à un trou de pouce 20 dans le côté de votre maison. SpeediBoot prévient la contamination poussière & débris dans les systèmes de CVC pendant la construction, ce qui améliore l’Indoor Air qualité & sauve Energy. Le châssis galvanisé rigide a prépercés des trous pour les installations de la grille/Registre facile ; registres de relâchement n’est plus. L’anneau de boue empêche la déformation de la botte et les lacunes entre le démarrage et l’enveloppe du bâtiment créant une résiliation fit et démarrage professionnelle. SpeediBoot aide aussi à rencontrer l’énergie Star lignes directrices LEED & 5,1 & IEQ 3,1 crédit. Speedi-Boot est pour Remodeling, nouvelle Construction, faites-le vous-même, Résidentiel / Commercial HVAC projets 150 W/dessus de tailles et de styles au choix pour presque n’importe quelle application de projet.
Fonctionnalités
Speedi-Boot est la seule innovation dans le secteur de boot de CVC en 40 ans. Speedi-Boot vous permet d’économiser temps, travail, argent, & énergie W/une installation simple. Speedi-Boot réduit installation d’environ 20 min plus à 2 min ou inférieure. Des études montrent que les bottes de CVC standards prennent plus de 20 minutes en moyenne pour l’installer alors que Speedi-Boot élimine la nécessité d’installer des bois ou ossature d’appui en acier préfabriqué & la nécessité d’acheter le matériel supplémentaire, mis en place des scies etc.. W/un voyage vers le haut de l’échelle pour plafond ou installations murales, ne font qu’étendre les bras télescopiques, fixer W/les ongles préfixé & ou vis en place, ajuster la position et vous avez terminé. Le joint étanche à l’air élimine les fuites d’air vous permet d’économiser l’argent & énergie. Des études ont montré qu’un espace de pouce simple dans votre système de CVC est égal à un trou de pouce 20 dans le côté de votre maison. SpeediBoot prévient la contamination poussière & débris dans les systèmes de CVC pendant la construction, ce qui améliore l’Indoor Air qualité & sauve Energy. Le châssis galvanisé rigide a prépercés des trous pour les installations de la grille/Registre facile ; registres de relâchement n’est plus. L’anneau de boue empêche la déformation de la botte et les lacunes entre le démarrage et l’enveloppe du bâtiment créant une résiliation fit et démarrage professionnelle. SpeediBoot aide aussi à rencontrer l’énergie Star lignes directrices LEED & 5,1 & IEQ 3,1 crédit. Speedi-Boot est pour Remodeling, nouvelle Construction, faites-le vous-même, Résidentiel / Commercial HVAC projets 150 W/dessus de tailles et de styles au choix pour presque n’importe quelle application de projet.
Fonctionnalités
- Speedi-Boot est assemblé dans les USA W/eaux usées ménagères et les pièces importées
- Bras de suspension télescopique simple sauver temps d’installation et de la main-d'œuvre coûte, et qui peut vous épargnerez 20 minutes ou plus par une installation et initialisation
- Le joint de mousse Speedi-Bootsinnovative scelle l’air serré à l’installation qui réduit la perte d’énergie et économise de l’argent
- La poussière et le couvercle de débris Speedi-Boots empêchent la poussière de construction et la contamination des débris d’entrer dans le système de CVC pendant le processus de construction, ce qui améliore la qualité de l’air intérieur et permet d’économiser de l’énergie.
- Les avant-trous préalablement percés dans le châssis galvanisé permettant facile et rapide d’évacuation Registre garnitures installation qui élimine l’affaissement s’inscrire sur votre mur ou plafond
- Speedi-bottes innovante polyvalence vous permet de l’utiliser W/bois et poteaux métalliques déplacer des plafonds dans les applications résidentielles et commerciales
Détails du produit
- Numéro de référence du fabricant SBS-4127 SB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Speedi-Boot Registre droit Vent Boot Adj. Cintres SBS-4127 SB 4 » X 12 » X 7 »
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit