Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Speedi-Grille filtre Air Grille d’aération couvercle de l’évent, 12 "X 12"
Maintenant il y a l’innovation dans un Air de chauffage & enregistrer les grilles. Êtes-vous fatigué de jongler avec les outils & vis, surtout sur une échelle d’installer registre couvre calandre. Combien est difficile à essayer & installer une couverture de grille HVAC Registre lorsque vous avez besoin de trois mains sur ont seulement deux Speedi-Grille est conçue pour installer les mains libres. Vous n’avez plus à tenir grilles en place lors de la tentative de démarrage de votre vis de montage garniture. Il suffit de glisser votre housse de grille de Registre Speedi-Grille en & le patent pending conception clip maintient la Speedi-Grille en place laissant les mains libres pour installer les vis de montage garniture. Finir le travail en secondes pas de minutes. Les clips maintiennent la Speedi-Grille en place & alignement les trous de montage parfaitement pour monter W / l’innovants Speedi-Boot boue anneau cadre. Cet ajustement précis améliore la circulation d’air & votre niveau de confort. Speedi-Grille (filtre) est made in USA hors une durable toute la construction en acier W / » fan de persiennes en forme et peut contenir jusqu'à un filtre de profondeur 2"(non inclus). Il a une couche de poudre blanche de peindre en finition. Speedi-Grille vient également dans d’autres formats comme et styles qui comprend le plancher, plafond/mur latéral et versions de reprise d’air qui sont disponibles sur ce site web. Speedi-Grille reste en place & réduit la frustration & maux de tête. Vous serez stupéfié à la facilité d’installation Speedi-Grille est & combien temps/travail vous permettra d’économiser. Vis garnitures de la grille doivent être installés pour une installation sécurisée. (Speedi-Grille peut être installée dans une installation non-Speedi-Boot).
Fonctionnalités
Maintenant il y a l’innovation dans un Air de chauffage & enregistrer les grilles. Êtes-vous fatigué de jongler avec les outils & vis, surtout sur une échelle d’installer registre couvre calandre. Combien est difficile à essayer & installer une couverture de grille HVAC Registre lorsque vous avez besoin de trois mains sur ont seulement deux Speedi-Grille est conçue pour installer les mains libres. Vous n’avez plus à tenir grilles en place lors de la tentative de démarrage de votre vis de montage garniture. Il suffit de glisser votre housse de grille de Registre Speedi-Grille en & le patent pending conception clip maintient la Speedi-Grille en place laissant les mains libres pour installer les vis de montage garniture. Finir le travail en secondes pas de minutes. Les clips maintiennent la Speedi-Grille en place & alignement les trous de montage parfaitement pour monter W / l’innovants Speedi-Boot boue anneau cadre. Cet ajustement précis améliore la circulation d’air & votre niveau de confort. Speedi-Grille (filtre) est made in USA hors une durable toute la construction en acier W / » fan de persiennes en forme et peut contenir jusqu'à un filtre de profondeur 2"(non inclus). Il a une couche de poudre blanche de peindre en finition. Speedi-Grille vient également dans d’autres formats comme et styles qui comprend le plancher, plafond/mur latéral et versions de reprise d’air qui sont disponibles sur ce site web. Speedi-Grille reste en place & réduit la frustration & maux de tête. Vous serez stupéfié à la facilité d’installation Speedi-Grille est & combien temps/travail vous permettra d’économiser. Vis garnitures de la grille doivent être installés pour une installation sécurisée. (Speedi-Grille peut être installée dans une installation non-Speedi-Boot).
Fonctionnalités
- Speedi-Grille est made in USA
- Speedi-Grille fournit mains installation gratuite de votre couverture de Registre HVAC W/les brevet en instance Speedi-Clip
- La conception de clip-in vous permet d’installer vis de montage garniture en secondes W/un pilote ou une vis visseuse pas minutes
- Speedi-Grille crée un ajustement précis chaque fois W/speedi-boot pour améliorer le flux d’air & votre niveau de confort
- Speedi-Grille (filtre) est fait de durable toute la construction en acier W / « persiennes en forme pour la plus longue vie et peut contenir jusqu'à un profondeur maximale filtre de 2"(non inclus)
- Ils viennent W/paintable finition de manteau blanc poudre durable qui fournit des années de vie sans entretien
- Accès rapide & facilité d’installation réduit le travail qui sauver temps & argent
Poids &Dimensions
- Poids 3,56 lbs (1,62 kg)
- Épaisseur extérieure 4 in (10,16 cm)
- Longueur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur maximale du conduit 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Taille nominale 12 x 12 po
Détails du produit
- Louvres Ventilateur en forme
- Description Speedi-Grille filtre Air Grille d’aération couvercle de l’évent, 12 "X 12"
- Type Alimentation / Grille de retour
- Marque Speedi-Grille
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SG-1212 FG
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brenton
Date de : Mai 02, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Speedi-Grille Air Filtre retour Air Grille SG-1212 FG 12 "X 12"
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit