Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Speedi-Grille Mains Plafond Libre/Wall Vent Grille Vent Registre Cover W/ 2 Way ReFlexctor, 6 X 14
Maintenant il y a l’innovation dans un Air de chauffage & enregistrer les grilles. Êtes-vous fatigué de jongler avec les outils & vis, surtout sur une échelle d’installer registre couvre calandre. Combien est difficile à essayer & installer une couverture de grille HVAC Registre lorsque vous avez besoin de trois mains sur deux suffit. Speedi-Grille est conçue pour l’installation mains libres, vous n’avez plus à tenir grilles en place lors de la tentative de démarrage de votre vis de montage garniture. Il suffit de glisser votre housse de grille de Registre Speedi-Grille en & le patent pending conception clip maintient la Speedi-Grille en place laissant les mains libres pour installer les vis de montage garniture. Finir le travail en secondes pas de minutes. Les clips maintiennent la Speedi-Grille en place & alignement les trous de montage parfaitement pour monter W / l’innovants Speedi-Boot boue anneau cadre. Cet ajustement précis améliore la circulation d’air & votre niveau de confort. Speedi-Grille (Plafond/Sidewall) est fabriqué aux Etats-Unis à partir d’une construction durable tout en acier W/1/2 " louvers en forme de ventilateur et comprend un amortisseur de volume. Il a une couche de poudre blanche de peindre en finition. Speedi-Grille vient également dans d’autres formats comme et les styles qui comprend le plancher, de reprise d’air et de versions de filtre qui sont disponibles sur ce site web. Speedi-Grille reste en place & réduit la frustration & maux de tête. Vous serez stupéfié à la facilité d’installation Speedi-Grille est & combien temps/travail vous permettra d’économiser. Vis garnitures de la grille doivent être installés pour une installation sécurisée. (Speedi-Grille peut être installée dans une installation non-Speedi-Boot)
Fonctionnalités
Maintenant il y a l’innovation dans un Air de chauffage & enregistrer les grilles. Êtes-vous fatigué de jongler avec les outils & vis, surtout sur une échelle d’installer registre couvre calandre. Combien est difficile à essayer & installer une couverture de grille HVAC Registre lorsque vous avez besoin de trois mains sur deux suffit. Speedi-Grille est conçue pour l’installation mains libres, vous n’avez plus à tenir grilles en place lors de la tentative de démarrage de votre vis de montage garniture. Il suffit de glisser votre housse de grille de Registre Speedi-Grille en & le patent pending conception clip maintient la Speedi-Grille en place laissant les mains libres pour installer les vis de montage garniture. Finir le travail en secondes pas de minutes. Les clips maintiennent la Speedi-Grille en place & alignement les trous de montage parfaitement pour monter W / l’innovants Speedi-Boot boue anneau cadre. Cet ajustement précis améliore la circulation d’air & votre niveau de confort. Speedi-Grille (Plafond/Sidewall) est fabriqué aux Etats-Unis à partir d’une construction durable tout en acier W/1/2 " louvers en forme de ventilateur et comprend un amortisseur de volume. Il a une couche de poudre blanche de peindre en finition. Speedi-Grille vient également dans d’autres formats comme et les styles qui comprend le plancher, de reprise d’air et de versions de filtre qui sont disponibles sur ce site web. Speedi-Grille reste en place & réduit la frustration & maux de tête. Vous serez stupéfié à la facilité d’installation Speedi-Grille est & combien temps/travail vous permettra d’économiser. Vis garnitures de la grille doivent être installés pour une installation sécurisée. (Speedi-Grille peut être installée dans une installation non-Speedi-Boot)
Fonctionnalités
- Speedi-Grille est made in USA
- Speedi-Grille fournit mains installation gratuite de votre couverture de Registre HVAC W/les brevet en instance Speedi-Clip
- La conception de clip-in vous permet d’installer vis de montage garniture en secondes W/un pilote ou une vis visseuse pas minutes
- Speedi-Grille crée un ajustement précis chaque fois W/speedi-boot pour améliorer le flux d’air & votre niveau de confort
- Speedi-Grille (plafond/mur latéral) est fait de durable toute la construction en acier W/½ "en forme de persiennes pour prolonger la vie et comprend un volet de volume
- Ils viennent W/paintable finition de manteau blanc poudre durable qui fournit des années de vie sans entretien
- Accès rapide & facilité d’installation réduit le travail qui sauver temps & argent
Poids &Dimensions
- Poids 1,82 lbs (.83 kg)
- Épaisseur extérieure 2 in (5,08 cm)
- Hauteur maximale du conduit 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Taille nominale 6 x 14 po
- Longueur 15-3/4 po (40,01 cm)
Détails du produit
- Type Applique / plafonnier Registre
- Louvres Ventilateur en forme
- Marque Speedi-Grille
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SG-614 CW2
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Speedi-Grille au plafond ou mur s’inscrire avec la manière 2 déflexion SG-614 CW2 6 "X 14"
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit