Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Speedi-Grille reprise d’Air Vent Grille d’aération couverture, 20 "X 10"
Speedi-Grille (retour) est une grille de montage en surface et est made in USA hors une durable toute la construction en acier W / volets ventilateur en forme. Il a une couche de poudre blanche de peindre en finition. Speedi-Grille vient également dans d’autres formats comme et les styles qui comprend le plancher, plafond/mur latéral et versions de filtre qui sont disponibles sur ce site. Vis garnitures de la grille doivent être installés pour une installation sécurisée. (Speedi-Grille peut être installée dans une installation non-Speedi-Boot).
Caractéristiques :
Speedi-Grille (retour) est une grille de montage en surface et est made in USA hors une durable toute la construction en acier W / volets ventilateur en forme. Il a une couche de poudre blanche de peindre en finition. Speedi-Grille vient également dans d’autres formats comme et les styles qui comprend le plancher, plafond/mur latéral et versions de filtre qui sont disponibles sur ce site. Vis garnitures de la grille doivent être installés pour une installation sécurisée. (Speedi-Grille peut être installée dans une installation non-Speedi-Boot).
Caractéristiques :
- Speedi-Grille est made in USA
- Grille de reprise d’air (RAG) n’inclut pas de mécanisme de Speedi-Clip gratuit de mains car c’est une grille de montage en surface
- Enfin l’innovation & simplicité sont venus à la catégorie de couvercle grille HVAC Registre W/Speedi-Grille
- Autres modèles de Speedi-Grille fournissent mains installation gratuite de votre couverture de Registre HVAC W/les brevet en instance Speedi-Clip
- La conception de clip-in vous permet d’installer vis de montage garniture en secondes W/un pilote ou une vis visseuse pas minutes
- Speedi-Grille crée un ajustement précis chaque fois W/speedi-boot pour améliorer le flux d’air & votre niveau de confort
- Ils viennent W/paintable finition de manteau blanc poudre durable qui fournit des années de vie sans entretien
- Accès rapide & facilité d’installation réduit le travail qui sauver temps & argent
Poids &Dimensions
- Poids 2,26 lbs (1,03 kg)
- Épaisseur extérieure 1/4 en
- Hauteur maximale du conduit 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Taille nominale 20 x 10 po
- Longueur 21-3/4 po (55,25 cm)
Détails du produit
- Type Alimentation / Grille de retour
- Marque Speedi-Grille
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SG-2010 RAG
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : marysavino@hotmail.com
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Steve
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tout ce que j’attendais ; solide de qualité et de nettoyage terminé le travail de peinture / bien emballé. va faire des affaires à nouveau !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvercle d'évent pour grille de reprise Speedi-Grille SG-2010 RAG 20 po X 10 po
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit