Prix : 94,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Speedi-Grille ronde plafond s’inscrire, champ installable 6" rond noeud papillon amortisseur de volume, 6"
Speedi-Grille ronde (plafond/mur latéral) registres sont made in USA hors une durable toute la construction en acier W/courbé en forme de lamelles dévie le flux d’air 360 ° et comprend un amortisseur de volume de noeud papillon. Il a une couche de poudre blanche de peindre en finition. Speedi-Grille vient également dans d’autres formats comme et les styles qui comprend le plancher, de reprise d’air et de versions de filtre qui sont disponibles sur ce site web. Speedi-Grille reste en place & réduit la frustration & maux de tête. Vous serez stupéfié à la facilité d’installation Speedi-Grille est & combien temps/travail vous permettra d’économiser. Vis garnitures de la grille doivent être installés pour une installation sécurisée. (Speedi-Grille peut être installée dans une installation non-Speedi-Boot)
Caractéristiques :
Speedi-Grille ronde (plafond/mur latéral) registres sont made in USA hors une durable toute la construction en acier W/courbé en forme de lamelles dévie le flux d’air 360 ° et comprend un amortisseur de volume de noeud papillon. Il a une couche de poudre blanche de peindre en finition. Speedi-Grille vient également dans d’autres formats comme et les styles qui comprend le plancher, de reprise d’air et de versions de filtre qui sont disponibles sur ce site web. Speedi-Grille reste en place & réduit la frustration & maux de tête. Vous serez stupéfié à la facilité d’installation Speedi-Grille est & combien temps/travail vous permettra d’économiser. Vis garnitures de la grille doivent être installés pour une installation sécurisée. (Speedi-Grille peut être installée dans une installation non-Speedi-Boot)
Caractéristiques :
- Speedi-Grille est made in USA
- Conçu pour les installations nouvelles et le remplacement faciles de plafond rond d’alimentation Air enregistre.
- Terrain Installable 6" rond noeud papillon amortisseur de volume.
- Persiennes en forme incurvées dévie 360 débit d’air°
- Il a une couche de poudre peut être peint blanc finition
- Applications commerciales résidentielles et lumière
Poids &Dimensions
- Poids 0,8 lbs (.36 kg)
- Épaisseur extérieure 3 in (7,62 cm)
- Hauteur maximale du conduit 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type Registre de plafond
- Louvres Forme incurvée
- Marque Speedi-Grille
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SG-RCR 06
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Speedi-Grille ronde plafond évent Registre couvrir Adj. Bowtie amortisseur SG-RCR 06 6"
94,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit