Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Speedi-Grille ronde plafond s’inscrire, champ installable 8" rond noeud papillon amortisseur de volume, 8"
Speedi-Grille ronde (plafond/mur latéral) registres sont made in USA hors une durable toute la construction en acier W/courbé en forme de lamelles dévie le flux d’air 360 ° et comprend un amortisseur de volume de noeud papillon. Il a une couche de poudre blanche de peindre en finition. Speedi-Grille vient également dans d’autres formats comme et les styles qui comprend le plancher, de reprise d’air et de versions de filtre qui sont disponibles sur ce site web. Speedi-Grille reste en place & réduit la frustration & maux de tête. Vous serez stupéfié à la facilité d’installation Speedi-Grille est & combien temps/travail vous permettra d’économiser. Vis garnitures de la grille doivent être installés pour une installation sécurisée. (Speedi-Grille peut être installée dans une installation non-Speedi-Boot)
Caractéristiques :
Speedi-Grille ronde (plafond/mur latéral) registres sont made in USA hors une durable toute la construction en acier W/courbé en forme de lamelles dévie le flux d’air 360 ° et comprend un amortisseur de volume de noeud papillon. Il a une couche de poudre blanche de peindre en finition. Speedi-Grille vient également dans d’autres formats comme et les styles qui comprend le plancher, de reprise d’air et de versions de filtre qui sont disponibles sur ce site web. Speedi-Grille reste en place & réduit la frustration & maux de tête. Vous serez stupéfié à la facilité d’installation Speedi-Grille est & combien temps/travail vous permettra d’économiser. Vis garnitures de la grille doivent être installés pour une installation sécurisée. (Speedi-Grille peut être installée dans une installation non-Speedi-Boot)
Caractéristiques :
- Speedi-Grille est made in USA
- Conçu pour les installations nouvelles et le remplacement faciles de plafond rond d’alimentation Air enregistre.
- Sur le terrain 8" Installable rond noeud papillon volume amortisseur.
- Persiennes en forme incurvées dévie 360 débit d’air°
- Il a une couche de poudre peut être peint blanc finition
- Applications commerciales résidentielles et lumière
Poids &Dimensions
- Poids 1,2 lbs (.55 kg)
- Épaisseur extérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Hauteur maximale du conduit 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Taille nominale 8 RD dans
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type Registre de plafond
- Louvres Forme incurvée
- Marque Speedi-Grille
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SG-RCR 08
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SANDRA
Date de : Décembre 31, 2020
-
Reviewer : Wilhemina
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ne pouvait pas pu demander mieux ! Nous avons remarqué quand nous installions eux que l’un était légèrement tordue mais pas assez pour effectuer sa fonction ou même être notable de sa face visible. Ils ont été super faciles à installer et sont belles. Nous n’avions même à les peindre. Une telle amélioration au cours de nos "anciens" laid ! -
Reviewer : RITA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes très heureux avec les registres de plafond. Ils sont arrivés en temps voulu et ont été exactement ce que nous attendions. -
Reviewer : prayerwimp
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
facile à installer et à bon prix.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Speedi-Grille ronde plafond évent Registre couvrir Adj. Bowtie amortisseur SG-RCR 08 8"
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit