Prix : 27,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Speedi-Grille blanc, revêtement de sol Vent Grille d’aération, 2 "X 12"
Maintenant il y a l’innovation dans un Air de chauffage & enregistrer les grilles. Êtes-vous fatigué de jongler avec les outils & vis, surtout sur une échelle d’installer registre couvre calandre. Combien est difficile à essayer & installer une couverture de grille HVAC Registre lorsque vous avez besoin de trois mains sur deux suffit. Speedi-Grille est conçue pour l’installation mains libres, vous n’avez plus à tenir grilles en place lors de la tentative de démarrage de votre vis de montage garniture. Il suffit de glisser votre housse de grille de Registre Speedi-Grille en & le patent pending conception clip maintient la Speedi-Grille en place laissant les mains libres pour installer les vis de montage garniture. Finir le travail en secondes pas de minutes. Les clips maintiennent la Speedi-Grille en place & alignement les trous de montage parfaitement pour monter W / l’innovants Speedi-Boot boue anneau cadre. Cet ajustement précis améliore la circulation d’air & votre niveau de confort. Speedi-Grille (plafond/mur latéral) est made in USA hors une durable toute la construction en acier W/ventilateur en forme de persiennes et comprend un volet de volume. Il a une couche de poudre blanche de peindre en finition. Speedi-Grille vient également dans d’autres formats comme et les styles qui comprend le plancher, de reprise d’air et de versions de filtre qui sont disponibles sur ce site web. Speedi-Grille reste en place & réduit la frustration & maux de tête. Vous serez stupéfié à la facilité d’installation Speedi-Grille est & combien temps/travail vous permettra d’économiser. Vis garnitures de la grille doivent être installés pour une installation sécurisée. (Speedi-Grille peut être installée dans une installation non-Speedi-Boot)
Caractéristiques :
Maintenant il y a l’innovation dans un Air de chauffage & enregistrer les grilles. Êtes-vous fatigué de jongler avec les outils & vis, surtout sur une échelle d’installer registre couvre calandre. Combien est difficile à essayer & installer une couverture de grille HVAC Registre lorsque vous avez besoin de trois mains sur deux suffit. Speedi-Grille est conçue pour l’installation mains libres, vous n’avez plus à tenir grilles en place lors de la tentative de démarrage de votre vis de montage garniture. Il suffit de glisser votre housse de grille de Registre Speedi-Grille en & le patent pending conception clip maintient la Speedi-Grille en place laissant les mains libres pour installer les vis de montage garniture. Finir le travail en secondes pas de minutes. Les clips maintiennent la Speedi-Grille en place & alignement les trous de montage parfaitement pour monter W / l’innovants Speedi-Boot boue anneau cadre. Cet ajustement précis améliore la circulation d’air & votre niveau de confort. Speedi-Grille (plafond/mur latéral) est made in USA hors une durable toute la construction en acier W/ventilateur en forme de persiennes et comprend un volet de volume. Il a une couche de poudre blanche de peindre en finition. Speedi-Grille vient également dans d’autres formats comme et les styles qui comprend le plancher, de reprise d’air et de versions de filtre qui sont disponibles sur ce site web. Speedi-Grille reste en place & réduit la frustration & maux de tête. Vous serez stupéfié à la facilité d’installation Speedi-Grille est & combien temps/travail vous permettra d’économiser. Vis garnitures de la grille doivent être installés pour une installation sécurisée. (Speedi-Grille peut être installée dans une installation non-Speedi-Boot)
Caractéristiques :
- Speedi-Grille est made in USA
- Speedi-Grille fournit mains installation gratuite de votre couverture de Registre HVAC W/les brevet en instance Speedi-Clip
- La conception de clip-in vous permet d’installer vis de montage garniture en secondes W/un pilote ou une vis visseuse pas minutes
- Speedi-Grille crée un ajustement précis chaque fois W/speedi-boot pour améliorer le flux d’air & votre niveau de confort
- Speedi-Grille (plancher) est fait de durable toute la construction en acier W/½ "en forme de persiennes pour prolonger la vie et comprend un volet de volume
- Ils viennent W/paintable finition de manteau beige poudre durable qui fournit des années de vie sans entretien
- Accès rapide & facilité d’installation réduit le travail qui sauver temps & argent
Poids &Dimensions
- Poids 0,91 lbs (.41 kg)
- Épaisseur extérieure 2 in (5,08 cm)
- Hauteur maximale du conduit 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Taille nominale 2 x 12 po
- Longueur 13-3/4 po (34,93 cm)
Détails du produit
- Type Registre de plancher
- Louvres Ventilateur en forme
- Marque Speedi-Grille
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FLW SG-212
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Speedi-Grille blanc SG-212 FLW étage Registre avec déviation de la voie 2 2 "X 12"
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit