Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Speedi-Grille White Floor Vent Grille Vent Cover, 2-1/4 » X 14 »

Speedi-Grille White Floor Vent Grille Vent Cover, 2-1/4 » X 14 »

Article nº : WBB629103

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Blanc
  • Brun

Blanc

Prix : 31,95 $

Quantité

Speedi-Grille plancher blanc Grille d’aération plaque de sortie, 2 "X 14"

Maintenant il y a l’innovation dans un Air de chauffage & enregistrer les grilles. Êtes-vous fatigué de jongler avec les outils & vis, surtout sur une échelle d’installer registre couvre calandre. Combien est difficile à essayer & installer une couverture de grille HVAC Registre lorsque vous avez besoin de trois mains sur deux suffit. Speedi-Grille est conçue pour installer les mains libres ! Vous n’avez plus à tenir grilles en place lors de la tentative de démarrage de votre vis de montage garniture. Il suffit de glisser votre housse de grille de Registre Speedi-Grille en & le patent pending conception clip maintient la Speedi-Grille en place laissant les mains libres pour installer les vis de montage garniture. Finir le travail en secondes pas de minutes. Les clips maintiennent la Speedi-Grille en place & alignement les trous de montage parfaitement pour monter W / l’innovants Speedi-Boot boue anneau cadre. Cet ajustement précis améliore la circulation d’air & votre niveau de confort. Speedi-Grille (plafond/mur latéral) est made in USA hors une durable toute la construction en acier W / volets ventilateur en forme et comprend un volet de volume. Il a une couche de poudre blanche de peindre en finition. Speedi-Grille vient également dans d’autres formats comme et les styles qui comprend le plancher, de reprise d’air et de versions de filtre qui sont disponibles sur ce site web. Speedi-Grille reste en place & réduit la frustration & maux de tête. Vous serez stupéfié à la facilité d’installation Speedi-Grille est & combien temps/travail vous permettra d’économiser. Vis garnitures de la grille doivent être installés pour une installation sécurisée. (Speedi-Grille peut être installée dans une installation non-Speedi-Boot)

Fonctionnalités
  • Speedi-Grille est made in USA
  • Speedi-Grille fournit mains installation gratuite de votre couverture de Registre HVAC W/les brevet en instance Speedi-Clip
  • La conception de clip-in vous permet d’installer vis de montage garniture en secondes W/un pilote ou une vis visseuse pas minutes
  • Speedi-Grille crée un ajustement précis chaque fois W/speedi-boot pour améliorer le flux d’air & votre niveau de confort
  • Speedi-Grille (plancher) est fait de durable toute la construction en acier W/½ "en forme de persiennes pour prolonger la vie et comprend un volet de volume
  • Ils viennent W/paintable finition de manteau beige poudre durable qui fournit des années de vie sans entretien
  • Accès rapide & facilité d’installation réduit le travail qui sauver temps & argent
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : GREG

    Date de : Avril 13, 2024

    Registre de plancher
    Votre commentaire :
    looked good as per the on-line pictures it took forever to receive in FL
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Speedi-Grille White Floor Vent Grille Vent Cover, 2-1/4 » X 14 »

Speedi-Grille White Floor Vent Grille Vent Cover, 2-1/4 » X 14 »

Article nº : WBB629103

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant