Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Busters Hazmat Kit de déversement de 4 gallons, 17L capacité de déversement

Busters Hazmat Kit de déversement de 4 gallons, 17L capacité de déversement

Article nº : WBB0007382

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 205,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kit de déversement déversement Busters huile seule 4 gallons, capacité 17L

Kit de déversement déversement Busters huile seule 4 gallons, capacité 17L

ENPAC® recharge pour Kit de déversement 20 Gallon, universel

ENPAC® recharge pour Kit de déversement 20 Gallon, universel

Kit universel de déversement ENPAC®, 20 gallons

Kit universel de déversement ENPAC®, 20 gallons

ENPAC® Kit de déversement 30 gallons, universel

ENPAC® Kit de déversement 30 gallons, universel

Kit de déversement de produits chimiques ESP Compact Mobile Gallon 5, SK-H5

Kit de déversement de produits chimiques ESP Compact Mobile Gallon 5, SK-H5

Absorbants universel chaussettes, 4' L x 3 "W, gris, 30/caisse

Absorbants universel chaussettes, 4' L x 3 "W, gris, 30/caisse

UltraTech 2130 Ultra-Drain Sea®l, Square, 36" x 36" x 3/8", Orange

UltraTech 2130 Ultra-Drain Sea®l, Square, 36" x 36" x 3/8", Orange

Busters Hazmat Kit de déversement de 4 gallons, 17L capacité de déversement

Caractéristiques :

  • Vous permet de démontrer « due diligence »
  • Vous aide à se conformer à la législation environnementale
  • Permet de gérer votre propre déversements en interne
  • Réduit les coûts de nettoyage et d’élimination
  • Rapide, facile et efficace d’utiliser (formation optionnelle offerte)
  • Illustre une approche proactive pour le contrôle des déversements
  • Démontre une attitude responsable aux employés et de la protection de l’environnement

Poids &Dimensions

  • Largeur 25
  • Longueur 25

Détails du produit

  • Type Hazmat
  • Gallon Kit 4
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Déversement Busters
  • Description Kit de déversement de matières dangereuses
  • Chaussettes (1) 3 "x 10'
  • Numéro de référence du fabricant SK-SBHMPHND
  • Capacité/Gallons d’absorption gal 3,7 %
  • Tampons (10) 17 "x 19" Hazmat/Universal
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Busters Hazmat Kit de déversement de 4 gallons, 17L capacité de déversement

Busters Hazmat Kit de déversement de 4 gallons, 17L capacité de déversement

Article nº : WBB0007382

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant