Prix : 529,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 529,00 $ ch.
- Achetez 7-10 509,00 $ ch.
- Acheter 11+ 489,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les vérins stabilisateurs de remorque sont utilisés pour empêcher les semi-remorques de se renverser lorsqu’elles ne sont pas reliées à un tracteur pendant les opérations de chargement et de déchargement. Également utilisé pour empêcher le train d’atterrissage de s’enfoncer dans une surface molle. Raccord Zerk de type encastré pour la lubrification de la vis ACME. Sécurité de manteau de poudre jaune terminer.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conforme aux réglementations OSHA lorsqu’il est utilisé avec des cales de roue
- Remorques de niveaux de conception uniques garées sur un sol en pente
- La construction en acier à haute résistance offre une utilisation durable
- Col réfléchissant pour une meilleure visibilité la nuit
- Taille: 26-5/8"L x 17-5/8"L x 39"H
Poids &Dimensions
- Capacité de levage 40000 lbs (18 181,82 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur 26-5/8 po (67,63 cm)
- Longueur 17-5/8 po (44,77 cm)
- Hauteur surélevée 51 in (129,54 cm)
- Capacité de poids 40000 lbs (18 181,82 kg)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 105 lbs (47,73 kg)
- Hauteur abaissée 39 in (99,06 cm)
Détails du produit
- Type de réglage Clé à cliquet
- Assemblage requis Non
- Type Remorque à cliquet Stabilisant Jack
- Quantité par paquet 1
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SP-TOP-R
- Type de roue En caoutchouc dur
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 90 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vestil™ Spin Top Ratchet Trailer Stabilizing Jack, roues en caoutchouc dur, 40 000 lb. Capuchon de levage.
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit