Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Costumier de spirale - Chromé
Afficheur de spirale a 29 balle s’arrête. Haut de la position verticale a un 3/8" raccord pour utilisation avec support de tige et de la carte. La base est 18" diamètre. Arrêts de boule sont. 5" rond
Afficheur de spirale a 29 balle s’arrête. Haut de la position verticale a un 3/8" raccord pour utilisation avec support de tige et de la carte. La base est 18" diamètre. Arrêts de boule sont. 5" rond
Poids &Dimensions
- Hauteur 67 in (170,18 cm)
Détails du produit
- Type Sprial costumier
- Marque Econoco
- Style Fixe
- Finition Chromé
- Numéro de référence du fabricant K29
- Ligne Grilles de spécialité
- Classe Portemanteaux
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cintre robuste, 17 po, acier, chromé
Article nº : 798650
Pas encore évalué
13,75 $
17" L plat W / Chrome crochet et barre en bois - naturel, qté par paquet : 100
Article nº : B387017
Pas encore évalué
269,00 $
Porte-vêtement en spirale costumier (K29) - Chrome
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires