Prix : 1 185,00 $
- 3600 Puissance d’isolement orbitale
- S’ajuste à n’importe quel manche de vadrouille à poussière avec clip 8 La taille compacte permet un accès facile aux petits endroits, aux plinthes et aux escaliers
- Queue de cochon pour un échange rapide du cordon de ligne et un transport facile
- Taille du tampon : 4,5 » x 10 »
- Isolateurs robustes pour grandes machines
- Poids : 20,5 lb sans cordon d’alimentation
Poids &Dimensions
- Largeur 10-3/16 po (25,88 cm)
- Hauteur 9-3/16 po (23,34 cm)
- Poids 22,5 lbs (10,23 kg)
- Longueur 5-7/8 po (14,92 cm)
- Taille du pad 4-1/2 x 10 pouces
- Largeur de nettoyage 10 in (25,4 cm)
- Longueur du cordon 50 pi
Détails du produit
- Source d'alimentation Utilisation sur secteur
- Tension 120 V
- Assemblage requis Non
- Type Machine à plancher
- Quantité par paquet 1
- Marque Koblenz
- Matériau Métal
- Système d’entraînement Coussin Assist
- Numéro de référence du fabricant 00 4539-3
- Nombre de vitesses de broche 1
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
323,95 $
Global Industrial™ Floor Cleaning Kit, Nettoyant pour sols et finition, Bouteilles de 1 gallons, 2 / Étui
Article nº : 640640
Pas encore évalué
96,95 $
95,95 $
Global Industrial™ Wet/Dry Squeegee Vacuum, bouchon de 18 gallons.
Article nº : 641415
Pas encore évalué
1 879,00 $
979,00 $
Global Industrial™ Double Speed Floor Machine, 20 » Chemin de nettoyage
Article nº : 641253
Pas encore évalué
1 919,00 $
Koblenz SPM-1080 Mini Accélérateur, 4-1/2 » x 10 », 120V, 50' Cordon
1185,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires